20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。 燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上 電源(V)AC100 タンク容量(L)84 燃焼継続時間(h)8 仕様燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


信州工業廃油タンク
廃油タンクの容量アップに使用いただけます。 15Aの送油口付きです。
用途廃油ストーブの燃料タンク用。 材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
1台
66,900 税込73,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

信州工業廃油タンク
メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。 15Aの送油口付きです。
用途廃油ストーブの燃料タンク用。 仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可) トラスコ品番207-1058 材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)19 タンク容量(L)84 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×1111
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。 消煙、消臭性能抜群です。 2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。 耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。 炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に 燃料消費量(L/h)4~6 消費電力(W)388 本体寸法(mm)高さ4037 仕様1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
1個
1,698,000 税込1,867,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
1台ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3 トラスコ品番773-6657 ホワイト 本体質量(kg)11 暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで 機能静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583 使用電池単2型乾電池×4 点火方式電子点火 暖房出力(kW)6.66~4.86 適合床面積~24畳 最大燃料消費量(L/h)0.647 燃焼持続時間(h)9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷

淀川電機製作所ターボ型電動送風機
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)ターボファン
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)


1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力3000(kcal/h) 点火方式圧電着火方式 ガス消費量(g/h)250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷