ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
排気方向後方
関連資料パーツリスト
用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番360-9952
全長(mm)218
質量(kg)3.3
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5993
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SI-1600B(S)ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.15
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))79
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
排気音をおさえた静音モデルです。
用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業
最大締付トルク(N・m)850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番819-5992
全長(mm)175
質量(kg)1.99
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4
最大締付トルク(N・m)1470
トラスコ品番816-6743
全長(mm)525
質量(kg)9.2
タイプピンレスハンマー
使用空気圧力(MPa)68
空気消費量(m3/min)0.8
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)3800
ホース取付口Rc1/2
排気方向上方
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。
トラスコ品番828-7047
質量(kg)1.17
2018年トラスコ掲載ページ5 0435
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.05
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))93
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
寸法(mm)152×183
質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)
締付け能力(mm)5~6
バッテリーリチウムイオン電池
騒音レベル(dB(A))91
充電時間(分)約90(フル充電)
振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途ボルト・ナットの脱着作業
最大締付トルク(N・m)1200
トラスコ品番857-7729
全長(mm)366
質量(kg)3.9
タイプツインハンマー
空気消費量(m3/min)1.36
アンビル(mm)長さ:148
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口Rc/3/8
排気方向後方
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)135
全高(mm)174
質量(kg)0.97
空気消費量(m3/min)0.75
騒音レベル(dB(A))91
振動(a)S2.8.9
ハンマータイプジャンボシングルハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
種類インパクトレンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用
ハイパワー最大トルク400Nm
右回転3段階の締付モード切替機能付
バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。
付属品-
全長(mm)169
質量(kg)1.82(電池装着時)
差込角(mm)12.7
最大トルク(N・m)400
締付能力(普通ボルト)M10~M20
騒音値(dB)95.9
回転速度(min-1[r.p.m])0~2100
バッテリー電圧(V)18
打撃数(bpm[回/分])0~3000
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ダブルハンマー式です。
用途一般産業組立、木工作業に。
使用空気圧力(MPa)0.6MPa
ビット差込部(mm)6.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
こんなお得な商品も!

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)470
トラスコ品番390-4288
質量(kg)1.2
本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170
エア取入口PT1/4
適応ボルトサイズM16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ハイパワーで扱いやすい軽量・ショートモデル。
最大トルク(N・m)850
質量(kg)1.57
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)18
アズワン品番64-8685-30
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
最大締付トルク(N・m)60
トラスコ品番398-1479
全長(mm)159
質量(g)630
タイプダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.14
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)135
全高(mm)174
質量(kg)0.97
空気消費量(m3/min)0.75
騒音レベル(dB(A))79
振動(a)S2.8.9
ハンマータイプジャンボシングルハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大締付トルク(N・m)30
能力ねじ径(Φmm)5
トラスコ品番398-1461
全長(mm)165
質量(g)370
使用空気圧力(MPa)0.6MPa
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
差込口6.35mm
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業に
最大トルク(N・m)1200
差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)25
全長(mm)220
全高(mm)200
質量(kg)3.5
空気消費量(m3/min)1.36
騒音レベル(dB(A))92
振動(a)S2.11.2
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。
最大トルク(N・m)480
差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
全長(mm)148
全高(mm)174
質量(kg)1.15
空気消費量(m3/min)0.65
騒音レベル(dB(A))93
振動(a)S2.7.7
ハンマータイプツインハンマー
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)198
質量(kg)1.15
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)480
騒音値(dB)93A
空気消費量(m3/min)0.653
エアーインレット0.25
能力ボルト径(mm)16
振動7.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大締付トルク(N・m)300
トラスコ品番292-5729
種別ツインハンマー
全長(mm)264
質量(kg)2.5
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
空気消費量(m3/min)0.38
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14~16
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
超強力タイプ 。8枚ブレード搭載モーター 。静音タイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)175
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)850
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.873
能力ボルト径(mm)18
振動11.4/1.6m/s2
振動の少ないダブルハンマー式です。
用途ねじ締め、組み立て作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番580-4663
全長(mm)164
質量(kg)0.98
タイプピストル形状
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.22
ホース取付口Rc1/4
能力ねじ寸法(mm)6
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
種類インパクトドライバー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類インパクトドライバー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類インパクトドライバー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)148
質量(kg)1.05
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)480
騒音値(dB)93A
空気消費量(m3/min)0.653
エアーインレット0.25
能力ボルト径(mm)16
振動7.7
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用。右回転のみ4段階回転調整可能
付属品・サービスオイル・エアープラグ(30PMタイプ)
全長(mm)220
質量(kg)3.5
差込角(mm)25.4角
最大トルク(N・m)1200
騒音値(dB)92A
空気消費量(m3/min)1.363
エアーインレット0.375
能力ボルト径(mm)25
振動11.2
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)135
質量(kg)0.97
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)480
騒音値(dB)91A
空気消費量(m3/min)0.753
エアーインレット0.25
能力ボルト径(mm)16
振動8.9
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
全長(mm)112
質量(kg)1.17
差込角(mm)12.7角
最大トルク(N・m)600
ホース内径(Φmm)9.5
騒音値(dB)98.7/(109.7)A
空気消費量(m3/min)0.69
能力ボルト径(mm)16
振動8.7/1.5m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
リバースレバー搭載 。狭い所の作業に最適なショートタイプ!
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
適合意匠登録:No.1365182
全長(mm)126
質量(kg)1.1
差込角(mm)9.5角
最大トルク(N・m)200
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)92/(103)A
空気消費量(m3/min)0.613
能力ボルト径(mm)12
振動7.6/1.2m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ