20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです 仕様低粘度 トラスコ品番814-8106 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 指触乾燥時間(分)60 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

一般工業用シーリング材です。 低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン
1本(100mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。 耐圧力(kPa)1000
1セットほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越化学工業万能シーリング剤
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
1本(330g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般工業用シーリング材です。低粘度タイプです。硬化時に悪臭が無く、金属に対する腐食の心配がほとんどありません
用途一般工業用シーリーング・コーティング材。 トラスコ品番814-8131 材質主成分:シリコーン 透明 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-40~180 容量(g)100
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。 種別一般工業用 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)20 引張強度(MPa)2.0 密度(g/cm3)1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA)30 硬化方式脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz2.8 誘電正接 50Hz5×103 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ) 粘度(mPa・s)70 切断時伸(%)300 危険等級 硬化前性状高粘度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m)5×106 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃)-40~180 適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別一般工業用 タイプ1液縮合型常温硬化 破断伸度(%)400 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)1T 絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分)5 硬さ(デュロメータA)25 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃)-40~180 硬化前性状中粘度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)