25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)12.7
1個
179 税込197
当日出荷

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 穴径(Φmm)15
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2
1個
179 税込197
当日出荷

電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)15.8
1個
179 税込197
当日出荷

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)20
1個
189 税込208
当日出荷

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径20.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)20
1個
189 税込208
当日出荷

ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径22.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。 材質金属 穴径(Φmm)22
1個
179 税込197
当日出荷

ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。 トラスコ品番409-7637 質量(g)21
1箱(2個)
369 税込406
当日出荷


チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。 適合機種CS-160S、CS-160PA 寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
1個
599 税込659
当日出荷




1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手 形状ブッシング 使用流体水、エア、蒸気 材質ステンレス(304) 呼び圧力20K 圧力2.0MPa以下
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

穴径22mmを20mmに変更します
トラスコ品番828-8317
1箱(5個)
409 税込450
当日出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。 付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4366 ストローク(mm)150 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1920 能力(t)60 使用空気圧力(MPa)0.6~1.0 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 適合コンプレッサ出力(kW)3.7 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
1箱(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。 適合機種TBS-255PA 寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
1個
679 税込747
当日出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:108.B859.58。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:1枚。ディスク径330mm/厚み5.5 手組ディスク 旧\100000 (2021/07/27 修正) ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Scrambler [スクランブラー 系] 15-17。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:1枚のみ。外径:330。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド 材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム 厚さ(mm)5.5 インナーローター:ゴールド 製法インナーベル(CNC削り出し) 対応オーバーホール:不可 使用箇所フロント 外径(mm)330 入数ディスクローター:1枚のみ
1個
46,980 税込51,678
32日以内出荷