伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティングなし
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
EOG滅菌済のパウダーフリープラスチック手袋。
1双ずつ個包装されています。
材質ポリ塩化ビニール
柔らかいEVA素材で指先に自然にフィットします。
50枚単位で滅菌包装を施した台紙付の手袋です。
色クリア
仕様エンボスなし
材質PE+EVA
厚さ(mm)0.29
タイプ左右兼用
滅菌EOG
全長(cm)28.5
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
誰でも簡単に正しい手当てができます。
応急処置の基本となる「傷」「骨折」「やけど」これら3種類の手当てにあわせた内容品がポーチに入っています。
応急手当て簡単マニュアル付き。手当てがすぐにできるよう各々のポーチに簡単マニュアルが入っています。
手当ての手順とポーチの中の何かを使用するかが判りやすくイラスト付で表示してあります。
収納に便利なA4箱型タイプ。書棚やロッカーにぴったり収納でき、緊急時にもすぐに取り出して使用できます。
セット内容【傷】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、サージカルテープ×1個、救急絆創膏(S×4枚、M×6枚)、消毒液×1本、ピンセット×1本、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)【骨折】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、副木×2本、アルミックシート×1個、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)【やけど】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、手袋×2組(4枚)マニュアル×1枚)
質量(g)1280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×310(A4サイズ)
アズワン品番8-5729-01
TKG品番9-2605-1001
TKG品番(2017)6-2395-0801
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
台紙付なので清潔に装着が可能です。
薄くて柔らかな1枚台紙付の手袋です。
咽頭の吸引チューブ操作時などの使用に便利です。
サイズM
仕様EOG滅菌済(一括包装)
材質EVA(酢酸ビニル)
全長(mm)280
タイプ左右兼用/パウダーフリー
アズワン品番8-5812-02
1箱(100枚)
¥1,970
税込¥2,167
翌々日出荷
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
左右区別左右兼用
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
ゴム手袋の下ばきにお使いいただけます。滅菌個包装の為、必要なときに必要な分だけ使用でき便利です。
材質綿100%
サイズフリー
滅菌γ線滅菌済
型番GI01S
アズワン品番3-7961-01
1箱(1双×25袋)
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
キャッチコピー:1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単。商品説明:手袋でかわいい人形が縫わずにできる
セット内容のびのび手袋×1組、作業用手袋×1、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1
材質フェルトなど
寸法(mm)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋)
包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
¥760
税込¥836
3日以内出荷
キャッチコピー:1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単。商品説明:手袋でかわいい人形が縫わずにできる
セット内容のびのび手袋×1組、作業用手袋×1、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1
材質フェルトなど
寸法(mm)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋)
包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
¥760
税込¥836
3日以内出荷
キャッチコピー:手袋でかわいい人形が縫わずにできる。商品説明:1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単1セットで2組の手袋人形がつくれる!切って貼るだけのフェルトシールで簡単 0
セット内容のびのび手袋×1組、作業用手袋×1、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1
材質フェルトなど
寸法(mm)約155×130(のびのび手袋)、約220×150(作業用手袋)
包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
1個
¥760
税込¥836
3日以内出荷
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
仕様●材質:綿、ポリエステル、ゴム、ポリウレタン、抗菌・消臭・抗ウイルス素材DEW(R)使用●形状:13ゲージシームレス編み手袋、オーバーロックレス加工●※DEW(R)は日本蚕毛染色(株)の登録商標です
こんなお得な商品も!

スリッパ 使い捨て 10足入 個包装
モノタロウ
¥499
税込¥549
内装業、新築現場の検査、イベント、長距離バス、旅行のお供に!!。1足ずつ個包装されています。
色ホワイト
材質(アッパー)ポリエステル・ポリプロピレン
サイズフリー
質量(g)38
幅(cm)(最広)10
材質(ソール)EVA
内寸(cm)26.5
外寸(cm)28
靴タイプスリッパ
1パック(10足)
¥799
税込¥879
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
名刺が入るポケット付きです。5枚で1セットです。各タオル1枚ずつが名刺ポケットがついております袋に個包装されています。
用途営業、お年賀などの挨拶回りや、イベント参加の贈答用としてお使い下さい。
種別フェイスタオル
材質綿100%
寸法(mm)約340×860
色白
質量(g/枚)約56
1組(5枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
仕様●手袋:綿、ポリエステル、ゴム、ポリウレタン、抗菌・消臭・抗ウイルス素材DEW(R)使用●すべり止め:塩化ビニール
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
全身保護5種セット!不織布ヘッドキャップ、個包装不織布マスク、フィットTPE手袋、袖付きビニールエプロン、ビニール靴カバーがセットに!
セット内容不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚
材質不織布、TPE、PE
寸法(mm)個包装不織布マスク:約175×95、フィットTPE手袋:115×265、靴カバー:330×140
直径(Φmm)不織布ヘッドキャップ:175
寸法(cm)袖付きビニールエプロン:73×113
形態包装:PP袋
1セット
¥450
税込¥495
当日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたままでも開閉できます。
用途EOG滅菌済(個包装)
容量(mL)160
色赤
アズワン品番2-3259-05
1箱(1個×100袋)
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
γ線滅菌済・個包装。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)120
目盛(mL)20~120(10刻み)
寸法(Φ×高さH)(mm)58×80
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
長期保存できるウェット製品を4種類ご用意しました。水のない環境でも身体、髪、口の中まで全身をケアすることが出来ます。
個包装されている為、配布がしやすいです。1人用約3日分の衛生セット。
用途災害時の備えとして。アウトドアの衛生セット品。贈り物として
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:7.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
アズワン品番65-9619-14
1箱(10袋×30ペア)
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:6.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
アズワン品番65-9619-12
1箱(10袋×30ペア)
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:8.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
アズワン品番65-9619-15
1箱(10袋×30ペア)
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材(特許番号 P2008-545814A)。やわらかく手にピッタリフィットし、卓越した引っ張り強度(従来品の1.5倍以上)、耐薬品性の素材です。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。洗浄後、クラス100クリーンルームで一双(左右1セット)ずつパウチパックしており、紙片混入を防止。パウチパックは、PET樹脂とポリプロピレンの二重構造です。クリーンで滅菌された状態をお手元までお届けします。また、パウチパックは発塵を防ぐため開き方を工夫しております。
仕様●サイズ:7.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.10mm/手のひら0.08mm/袖0.07mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)、滅菌照射証明書の発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合●天然ゴムラテックスフリー、パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
アズワン品番65-9619-13
1箱(10袋×30ペア)
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
手袋
Sサイズ
約120×235mm
セット内容不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、使い捨て ビニール製 靴カバー ブルー1組
材質ポリエチレン、不織布、PE、ニトリル
包装形態チャック付きポリ袋
寸法(mm)不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235
サイズ不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、使い捨てビニール靴カバー:フリーサイズ
アズワン品番65-1824-85
1セット
¥491
税込¥540
当日出荷
手袋
Sサイズ
約120×235mm、顔まで
ガード、滑り止め付靴カバー
セット内容不織布製ヘッドキャップ1、不織布個包装マスク1、袖付き簡易エプロン1、クリアシートフェイスシールド1、ニトリルグローブ Sサイズ1組、不織布製靴カバー 厚手1組
材質ポリエチレン、不織布、ニトリル、CPE+PP、PET
包装形態チャック付きポリ袋
寸法(mm)不織布マスク:約175×95、袖付き簡易エプロン:前幅約730×着丈約1130×袖丈約550、ニトリルグローブ Sサイズ:約120×235、クリアシートフェイスシールド:約330×220
サイズ不織布ヘッドキャップ:フリーサイズ、不織布靴カバー:フリーサイズ
アズワン品番65-1824-86
1セット
¥546
税込¥601
3日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton REZ シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.7 mm です。この結束バンドは、袋の中身の一部にアクセスする必要があるが、袋を後で封印する必要がある袋包装業界での使用に最適です。各パックには 100 個入りです。特長と利点手袋を着
仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REZ●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7420-62
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
二十ロック構造で密閉性が高く液漏れを防ぎます。、割れにくく安全性に優れています。、手袋をしても安全に作業ができるようキャップと本体に滑り止め加工を施しています。、様々なサイズを用意しており用途に応じた使い方が可能です。
関連キーワード
1
2
次へ