家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません
非移行性ゴムで色移りしにくく、防振にも大きな効果があります
種別転倒防止ストッパー
家具の転倒防止に効果があります
半透明タイプで目立ちにくいです
タンスや食器棚の下に入れてご使用ください
自由なサイズでハサミ等でカットしご使用頂けます
種別転倒防止ストッパー
材質エラストマー樹脂
簡単設置で家具のグラツキ・転倒・ズレを防止します
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
目立ちにくい半透明タイプです
衝撃吸収性抜群のウレタンエラストマー製です
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタンエラストマー
寸法(mm)12×60×50
1セット(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
家具のすべり止めや横転防止などの地震対策にピッタリです
家具の滑り止め、及び地震による転倒防止
タンスの下に敷くだけなので、壁や家具を傷つけません
ホコリがたまりにくい樹脂製です
種別転倒防止ストッパー
寸法(mm)12×50×900
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
タンス・食器棚・本棚の下敷き用倒れ防止板です。
用途サイズに合わせて、カットしてご使用してください。
種別転倒防止ストッパー
材質軟質塩化ビニール
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9×100×90(2個)、9×50×90(2個)
1セット(4個)
¥719
税込¥791
当日出荷
家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。
用途家具や機械の転倒防止に。
種別転倒防止ストッパー
材質非移行性合成樹脂エラストマー
タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。
ドアのストッパーとしても使用可能です。
材質非移行性エラストマー
色ブラウン
高さ(mm)10
質量(g)約30(1個当たり)
耐荷重(kg)40(1個当り)
縦(mm)60
横(mm)50
耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
¥278
税込¥306
当日出荷
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。
種別転倒防止ストッパー
材質オレフィン系エラストマー
幅(mm)45
色クリアー
高さ(mm)9
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
色白
耐荷重(kg)200/2本使用時
取扱説明書(1.2MB)
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。
国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。
素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。
オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。
多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。
摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。
対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。
寸法(mm)300×300
材質PVC
耐荷重(kg)1000
適合温度(℃)-10~60
トラスコ品番102-7295
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)70
幅(mm)40
高さ(mm)20
質量(g)90
1セット(5個)
¥849
税込¥934
当日出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。
材質ポリプロピレン(PP)
アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB
寸法(mm)154×120×131
質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個
高さ(mm)可変範囲:35~50
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番61-3741-03
耐震性耐震度:震度6強相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
種別L字金具
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
貼るだけで上下に分かれた家具を連結
用途食器棚、本棚、タンス、ロッカー、キャビネット等の連結
種別連結器具
材質ポリエステル
寸法(mm)110×110
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード