種類塩ビ管用継手
VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
形状ソケット
偏芯異径ソケットです。
用途VP排水用継手
形状ソケット
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法L(mm)35
寸法D(mm)76
寸法C(mm)4.5
寸法Z(mm)10
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
メッキ品・黒品・エポキシコート品
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
管径の切り替えができる偏心継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状偏心インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
メッキ品・黒品・エポキシコート品
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状インクリーザー
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
形状ソケット
備考偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
公共施設や商業施設のフラッシュバルブ式トイレを。リフォームの際床からの給水管が新設の便器に干渉する。場合などに給水管の途中で偏芯ができるので。便器の位置を変えずに対応することができます。偏芯可能な寸法は芯々30ミリとなっています。クロームメッキ仕上げなので両側に給水管を接続しても。美観を損ないません。偏芯部の側面に工具ではさめる面を設けており。容易に締め込みが可能です。
材質青銅製クロームメッキ
形状ソケット
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状ソケット
型番77906
アズワン品番64-5114-61
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管
厚さ(mm)防音材:7
関連資料寸法図(0.05MB)
取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
対応芯ズレ幅最大60ミリ。呼40VP・VU管外面接続。455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
1個
¥2,232
税込¥2,455
4日以内出荷
形状インクリーザー
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
段差のできない偏芯構造で、ヤリトリ配管が出来ます。
滑剤付きです。
材質本体:PVC、パッキン:EPDM
形状ソケット
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/3偏芯。
形状ソケット
こんなお得な商品も!

ソケット S型 VU継手
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
材質本体:PVC
仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプVU偏芯ブッシング
規格塩化ビニル管・継手協会
形状ブッシング
種類塩ビ管用継手
偏芯タイプのVUブッシングです。
形状ブッシング
配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
材質青銅製
形状ソケット
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1/2偏芯のソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
管路を1/2偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
最高使用圧力無圧
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
関連キーワード