手のひらサイズでトレーニングやリハビリに手軽に使用できます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、中身/砂
色ブルー
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30
直径(Φcm)約9
芯材スポンジ
材質(表面)ポリウレタン
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品フットポンプ
材質ポリ塩化ビニル
質量(g)約100
寸法(Φmm)約65
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)100
付属品空気注入用ストロー
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様耐荷重150kgのバランスボール
付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質PVC
寸法(mm)幅650×高さ650×奥行650
色シルバー
直径(Φmm)650
材質(本体)PVC
質量(g)約1200
本体質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×650
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)300
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質PVC
直径(Φcm)最大保障Φ23
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質EVA、ABS
質量(g)330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)100
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容バランスボール、ハンドポンプ
材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)500
材質ナイロン
手、指、握力のトレーニングに最適です。
ピンクボールは抵抗力弱め、ブルーボールは抵抗力強めです。
材質TPR(合成ゴム)
質量(g)200
寸法(cm)Φ5
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面が凸凹しているから滑りにくい!ネット入
材質PVC
寸法(mm)Φ170
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。
付属品ボール12球
材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
気になる部位にしっかり届く。寝ながら、座りながらコリをほぐすレギュラーサイズの伸びるストレッチボール(凸タイプ)。
体の部位に合わせてボール幅を最短約125mmから最長約200mm(突起部のぞく)の間で調節可能です。
コンパクトな直径約60mm(突起部のぞく)のボール2個サイズです。
材質合成ゴム
耐荷重(kg)80
サイズ(mm)直径約60(突起部のぞく)、長さ約125~200(突起部のぞく)
目指せオリンピック選手!体験型スポーツイベントキット。
大人からチビッ子まで楽しめるから、ファミリー向けイベントやレクリエーションにおすすめ!ワイワイ盛り上がること間違いなし!
楽しいストラックアウト9ゲーム。マジックシートにボールがぴたっとくっつく爽快感!工具不要で組立てられます。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×680×1220
材質パイプ: ポリエチレン シート: ナイロン ボール: ラバー、ナイロン
直径(Φmm)約60(ボール)
セット内容本体・ボール(グリーン・ピンク各6個)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
硬度HS95
材質ウレタン
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質PVC
質量(kg)約1
寸法(cm)33.5×7
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。ヨーガをたのしむ若い女性をはじめ、バランスボールを使ったエクササイズ等健康志向のスポーツ&カルチャー分野に最適な素材集。フラメンコやフラダンス、ラテンなどのダンスシーンも満載。収録点数80点。4064×2704~4992×3328pixel、JPEG形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
今日から始める、健康習慣!
透明のキラキラ計量ボールにのせるだけ、ペットの体重をカンタンに量れます。
最小0.1gから最大500gまで計量できます。(0.1g単位表示)※使用中に「ON/OFF/ZEROボタン」を押すと、画面は「0.0g」と表示されます。※ペットが計量ボールから離れて約6分経つと、自動的に電源が切れます。※CR2032ボタン電池1個必要(別売)
計量ボールは取り外しが簡単で水洗いができます。※計量器は水洗いできません。
仕様●材質:計量器・固定パーツ/ABS、計量ボール/PS●組立サイズ:約幅126×高さ160mm●セット内容:計量ボール、固定パーツ、計量器●対象動物:ハムスター、フクロモモンガなどの小動物
アズワン品番68-1414-99
1箱
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
ポンとボトルに入れるだけ!4種のボールで、下部尿路の健康維持に!菌の繁殖を抑制し、清潔なお水を維持する「ボトルにPON」。ポンと給水器のボトルに入れるだけ!。軟水ボールが水道水のマグネシウム、カルシウムを減少させて軟水にします。2種類の抗菌ボールが菌の繁殖を抑制し、水を清潔に保ちます。活性アルミナがミネラルを吸着しペットにやさしい水に。ボトルの口をふさがない安心構造。ボトル内でぷかぷか浮いておいしい水に!。マグネシウム、カルシウムは動物にとって大切なミネラルですが、過剰摂取を防ぐことで下部尿路の健康に配慮できます。また、水分を多くとり、排尿の回数を増加させることが大切です。日頃から食事、肥満、運動不足などにも注意が必要です。
材質抗菌セラミックス、軟水セラミックス、活性アルミナ、PP
本体質量(g)18.5
適合ボトル口径(Φmm)21.5以上、
高さ(cm)使用可能ボトル:12以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約2.1×2.1×11.5
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
かじって、こわして、たべて、たのしい!小・中型のインコ類が大好きな素材をボール状に固めたおやつ。少量で多くの菌数を摂ることのできる乳酸菌(フェカリス菌)を配合しているので、おいしく食べながら健康維持もサポート!転がして、崩して、夢中に遊んでストレス解消!
成分水分9.7%以下、粗蛋白質16.8%以上、粗脂肪4.0%以上、粗繊維6.4%以下、粗灰分2.8%以下、エネルギー370kcal/100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×200×60
内容量(g)6
原材料キビ、オーツ麦、アワ、カナリアシード、サフラワー、はちみつ、ゼラチン、乳酸菌(フェカリス菌)
1袋(6個)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
りんごの香りで息スッキリ!。ピュアクリスタルにセットするだけで、水を飲むだけカンタン口臭ケア!。りんごポリフェノール・茶カテキン配合。抗菌セラミックボールでフィルター内を清潔に保ちます。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。健康維持のためにフィルターは3週間から1ヶ月をめどに、または被毛や食べカス等、目に見える汚れが目立った時に交換してください。
材質PP、香りセラミックス、ポリフェノールペレット(りんご、茶抽出物)、抗菌セラミックス
1箱(3個)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
りんごの香りで息スッキリ!。ピュアクリスタルにセットするだけで、水を飲むだけカンタン口臭ケア!。りんごポリフェノール・茶カテキン配合。抗菌セラミックボールでフィルター内を清潔に保ちます。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。健康維持のためにフィルターは3週間から1ヶ月をめどに、または被毛や食べカス等、目に見える汚れが目立った時に交換してください。
材質PP、香りセラミックス、ポリフェノールペレット(りんご、茶抽出物)、抗菌セラミックス
1箱(2個)
¥869
税込¥956
4日以内出荷
関連キーワード