20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼 仕上紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 種類U字溝 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用 本体長さL(mm)600
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
材質クロムメッキ 寸法(mm)340
1本
979 税込1,077
当日出荷

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ中間目 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 形状ノンスリップ ピッチ(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66,400 税込73,040
8日以内出荷

中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400 長さ(mm)997 タイプVギザ、側溝用、溝蓋 ピッチ細目 ピッチ(mm)100 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45) 寸法b(mm)997
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝 仕様U字溝用 適合(荷重側溝)歩道用 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)600 グレー 耐荷重(kg)500
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。 全長(mm)350 質量(g)300
1個
899 税込989
当日出荷

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)