奥行(mm)500
仕様鍵付き
種類両開き
材質本体:スチール
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
耐荷重(kg)50
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸
間口(mm)2160
緊急時に必要なヘルメットや緊急避難用品セット、工具セットなどを保管する両開防災用品収納庫。
「防災用品」のマグネットシート付。飛び出し防止のラッチ付き。
色ネオグレー
仕様屋内用・完成品
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)合計240(40/棚1段あたり)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
高感度デザインの磨かれた物置!
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。
軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。
安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。
ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。
調節簡単で丈夫な棚。
サビに強い高級焼付塗装。
庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110
シリーズMr.ストックマン
扉形式引き戸
間口(mm)2200
奥行(mm)1590
仕様基礎ブロック必要数12ヶ別途扉の開き方向は変更可能
棚板耐荷重(kg)(HT-07W)62、(HT-14W)125
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1590×2200×2110
屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40
床面積(m2)3.5(1.06坪)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)1420×2144
棚板寸法(mm)(HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
防災用機器を保管する専用収納庫です。
用途害時の備蓄品入れ。
トラスコ品番519-6477
質量(kg)14.3
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×385×340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×370
天板厚さ(mm)0.9(補強板付)
底面の厚さ(mm)0.7(補強板付)
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
1台
¥91,980
税込¥101,178
25日以内出荷
防災のプロとデザインのスペシャリストが監修した防災バッグ。裏側の4か所に強力なマグネットがついており、普段から玄関のスチールドアの内側などに設置しておくことができます。いざという時必ず役に立つ防災グッズがコンパクトに収納されています。大切な人へ送るギフト用でもお勧めです。
用途非常時の備蓄として
内容防災用キャップ・強力ヘッドライト・乾電池・不織布マスク・ポケットレインコート・軍手ブラック(MWロゴ入り)・非常用手回し充電ラジオライト(MWロゴ入り)・緊急用ホイッスル・5年保証-超防災用ウエットティッシュ・救急セット エイドチーム2・5年保存 高賀の森水・5年保存 生命のパンあんしん-オレンジ・4層!防寒・防風アルミシート
総質量(kg)2.5
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、
段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。
バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯
設置環境に合わせて点灯動作が選べる
足元まで明るく照らす300lm
風雨や潮風に対応する耐久性
軽量で設置がかんたん
設置場所を選ばないコンパクトサイズ
既設のポールや壁面、天井に後付け可能
分離設置で日照確保、しっかり充電
寒冷地での使用に対応
バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫
仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)
付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1
適合別売オプション:SFT-N005
材質ポリカーボネート
質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)
タイプソーラー式LEDセンサーライト
取付高(mm)1800~3000
使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)
電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)
動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)
センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)
保護等級IP55
光源LED(白色)
色温度(K)(CCT)約4000
接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m
保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅
設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱
使用環境湿度(%)35~85RH
ライト角度調整(°)上方向135、下方向45
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒
センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変
定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)
検知エリア水平角度:120°
照射角度(°)85/サークル
病人・ケガ人の搬送や災害時の搬送など防災用具として使用できる折たたみ式のリヤカーです。
専用の折りたたみ担架を取付けることで一人でも楽に病人・けが人の搬送が可能になります。
タイヤはクッション性が高く、がれきの道でもパンクの心配がないノーパンクタイヤを使用しています。
普段は折りたたんで収納できることにより、備蓄倉庫にも保管可能で場所も取りません。
仕様担架付
材質スチール、アルミ
表面処理ブラウン焼付塗装
最大積載量(kg)150
本体質量(kg)22
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
色扉:クリアーホワイト/本体:クリアーホワイト
付属品専用棚板2枚
質量(kg)38
本体スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×1050
鍵インジケーターキー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)899×450×1050
ラッチ付
1台
¥83,980
税込¥92,378
40日以内出荷
避難所での様々な問題をシェルターテントで解決!【避難所の問題点】1.施設の定員オーバー2.隔離空間が無い環境3.隔離資材の問題【シェルターテントのメリット】1.プライベートな空間を確保床面積4、5.7を確保。天井は1.8mあり圧迫感を改善。2.覗き見、盗難対策に配慮シート素材はポリエステル。透過性が低く入口はメッシュ+シートの二重加工。3.感染症、防虫対策に対応天井の全面がメッシュシート加工。防虫及び空気の入れ替えが可能。4.設置と撤去を簡素化させた設計組立、収納に工具や特別な技術は不要。収納はコンパクトな折畳式。5.環境問題に配慮使用後に消毒、消臭を行うことで再利用することが可能。
用途避難所及び備蓄用倉庫
種類屋内用折畳式テント
収容人数シェルターテント2400(2人~4人) ※バスケットコート一面に設置可能な個数は50戸
組立方法簡易式(設置時間約2分/収納時間約2分)
サイズD2400×W2400×H1800mm(収納時:直径900×100mm)
材質ポリエステル100% 190T(天井メッシュシート)
質量(kg)7.5
アズワン品番64-9699-26
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
「RO膜(逆浸透膜)による濾過」を3回繰り返し、酸素透過率の極めて低い「強化耐熱ボトル」に「オゾン殺菌」処理を施し封入。
豊富な溶存酸素量はもとより99.9%不純物を除去した「硬度0」仕様で、結石予防にも効果。
耐温度域-20℃~80℃、車載・屋外倉庫での備蓄可能な保存期間7年の安心長期保証。
種類保存水
賞味期限7年
箱寸法(mm)375×250×220
グリーン購入法適合
1箱(500mL×24本)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
ビジネスシーンに溶け込むbibo「防災備蓄セット」が社員の毎日に安心を
biboは「暮らしの安心を贈り合う」をコンセプトに開発された防災備蓄セット。オフィスにもマッチするクールなデザインで、いつ起こるかわからない災害に備えます。大切な社員や取引先様へのギフトにもお勧めです。これからの防災備蓄品は倉庫や見えない場所にしまい込むのではなく、オフィスの各フロアなど生活動線上に「見せながらいつでも備える」ことを提案します。
biboは3つのユニットから構成されており、共用箱1つと3日分の防災用品が入った4種類のユニットから2つお選びいただけます
セット内容【ベビー用(食事)】/保存水×3/保存食(粥)×3/発熱剤×3/哺乳瓶×3/粉ミルク(13g)×10/おしゃぶり×1/紙コップ×1/ごみ袋×3【ベビー用(衛生)】/使い捨てカイロ×3/おしりふき×1/アルミシート×1/ポケットティッシュ×1/ベビー用綿棒(10本組)×1/スタイ×1/ガーゼタオル×1/ベビー用オイル/ベビー用つめ切りハサミ/ベビー用つめやすり【共用箱】/マスク(6枚入)/使い捨てカイロ(6枚入)/瞬間冷却剤/長期保存ウェットティッシュ(2袋)/ポケットティッシュ(2袋)/非常用トイレ(3枚入)/防災用ホイッスル(2個)/軍手(2双)/簡易アルミブランケット(2枚)/多機能ラジオライト/多機能ツール/簡易救急セット/防災の手引き
幅(mm)352
高さ(mm)290
タイプドット
奥行(mm)200
1セット
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
ビジネスシーンに溶け込むbibo「防災備蓄セット」が社員の毎日に安心を
biboは「暮らしの安心を贈り合う」をコンセプトに開発された防災備蓄セット。オフィスにもマッチするクールなデザインで、いつ起こるかわからない災害に備えます。大切な社員や取引先様へのギフトにもお勧めです。これからの防災備蓄品は倉庫や見えない場所にしまい込むのではなく、オフィスの各フロアなど生活動線上に「見せながらいつでも備える」ことを提案します。
biboは3つのユニットから構成されており、共用箱1つと3日分の防災用品が入った4種類のユニットから2つお選びいただけます
セット内容【シニア用】/保存水×4/保存食(わかめご飯・青菜ご飯・梅じゃこご飯)×各1/ようかん×2/キャンディー×3/発熱剤×3【共用箱】/マスク(6枚入)/使い捨てカイロ(6枚入)/瞬間冷却剤/長期保存ウェットティッシュ(2袋)/ポケットティッシュ(2袋)/非常用トイレ(3枚入)/防災用ホイッスル(2個)/軍手(2双)/簡易アルミブランケット(2枚)/多機能ラジオライト/多機能ツール/簡易救急セット/防災の手引き
幅(mm)517
高さ(mm)290
タイプウッド
奥行(mm)200
1セット
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
ビジネスシーンに溶け込むbibo「防災備蓄セット」が社員の毎日に安心を
biboは「暮らしの安心を贈り合う」をコンセプトに開発された防災備蓄セット。オフィスにもマッチするクールなデザインで、いつ起こるかわからない災害に備えます。大切な社員や取引先様へのギフトにもお勧めです。これからの防災備蓄品は倉庫や見えない場所にしまい込むのではなく、オフィスの各フロアなど生活動線上に「見せながらいつでも備える」ことを提案します。
biboは3つのユニットから構成されており、共用箱1つと3日分の防災用品が入った4種類のユニットから2つお選びいただけます
セット内容【女性用】/保存水×4/保存食(わかめご飯)×1/高カロリービスケット×1/クッキー×1/パン×1/キャンディー×3/発熱剤×1/レディースセット×1【キッズ用】/保存水×4/保存食(わかめご飯・青菜ご飯・カレーライス)×各1/ライスクッキー×1/キャンディー×3/発熱剤×2/ポケットゲーム×1【共用箱】/マスク(6枚入)/使い捨てカイロ(6枚入)/瞬間冷却剤/長期保存ウェットティッシュ(2袋)/ポケットティッシュ(2袋)/非常用トイレ(3枚入)/防災用ホイッスル(2個)/軍手(2双)/簡易アルミブランケット(2枚)/多機能ラジオライト/多機能ツール/簡易救急セット/防災の手引き
幅(mm)517
高さ(mm)290
タイプデニム
奥行(mm)200
1セット
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
ビジネスシーンに溶け込むbibo「防災備蓄セット」が社員の毎日に安心を
biboは「暮らしの安心を贈り合う」をコンセプトに開発された防災備蓄セット。オフィスにもマッチするクールなデザインで、いつ起こるかわからない災害に備えます。大切な社員や取引先様へのギフトにもお勧めです。これからの防災備蓄品は倉庫や見えない場所にしまい込むのではなく、オフィスの各フロアなど生活動線上に「見せながらいつでも備える」ことを提案します。
biboは3つのユニットから構成されており、共用箱1つと3日分の防災用品が入った4種類のユニットから2つお選びいただけます
セット内容【男性用】/保存水×4/保存食(わかめご飯)×1/高カロリービスケット×2/クッキー×2/パン×1/キャンディー×3/発熱剤×1【女性用】/保存水×4/保存食(わかめご飯)×1/高カロリービスケット×1/クッキー×1/パン×1/キャンディー×3/発熱剤×1/レディースセット×1【共用箱】/マスク(6枚入)/使い捨てカイロ(6枚入)/瞬間冷却剤/長期保存ウェットティッシュ(2袋)/ポケットティッシュ(2袋)/非常用トイレ(3枚入)/防災用ホイッスル(2個)/軍手(2双)/簡易アルミブランケット(2枚)/多機能ラジオライト/多機能ツール/簡易救急セット/防災の手引き
幅(mm)517
高さ(mm)290
タイプコンテナ
奥行(mm)200
1セット
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
電源不要!
先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。
手元で止水できるハンドル付です。
ノズルを使用しない際は本体に収納できます。
水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。
径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。
ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。
使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に
仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付
カバーなし
質量(kg)22
摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付
キャスターあり
ホース長さ(m)40
巻取形式手動
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットⅡ」を開発しました。
「楽レットⅡ」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。
福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。
座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。
収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。
付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚
質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2)
色グリーン
座面高さ(mm)430
寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
関連キーワード