41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。 血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。 一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。 パッドはどちらの面でも使用できます。 地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(8枚)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷につきにくいから痛くない。 血液や膿などを吸収する脱脂綿をポリエチレンネットシートではさんだサンドイッチ構造。 傷につきにくく、はがす時に痛みをともなったり、出血したりするのを防ぎます。また、1枚ずつ滅菌してありますから、衛生的にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00018000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5枚)
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。 血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。 一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。 粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。 地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた通気性と吸水性。キズにつきにくいふっくらパッド。 キズの大きさに合わせてカット自由。 ムレやかゆみを防ぐすぐれた通気性。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218142010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。 「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。 「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。 個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。 アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
1袋(12枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容はさみ・ピンセット、毛抜き・耳かき、爪切り、綿棒(50本入)、伸縮ホータイ(S)、伸縮ホータイ(M)、包帯止め(10個)、ガーゼ(1m)、三角巾、ガーゼマスク、キズリバテープBX、キョーリツ紙バン、傷あてパッド(M6枚)、薬用ピロエース石鹸、冷却シート(2枚入)、テーピングテープ 箱寸法(mm)W280×D198×H135
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(6枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなすり傷ややけどの保護など、傷をすべてカバーできる大判タイプ。便利な固定用粘着シート(180×140mm)3枚付。滅菌済。
寸法(mm)125×100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMQA00 松吉医科器械コード24-5545-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(3枚)
979 税込1,077
当日出荷

病院で使用されているモイスキンパッドを小売店向けに少数入数にしたパッケージ。 表面材(肌面)のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部を保護する外科用パッドです。 表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。 創の状態に合わせて、軟膏材との併用が可能です。 外側は外部からの水分や汚物の侵入を防ぎ、内部がムレにくい透湿性防水フィルムです。
仕様滅菌済 サイズLL パッド寸法(mm)150×150 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(4枚)
859 税込945
当日出荷

表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。 外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。 肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。 コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。 高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折 材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000082 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。 一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。 貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しております。
仕様滅菌済み 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000119 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。 滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。 滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30 材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚×10袋)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薬を塗った後のベタベタ・かきむしりたくない傷口の保護、 さらに外部からの刺激もガードできる大きめタイプの救急バンです。 伸縮性にすぐれ、動きのはげしい関節部分(ひじ・ひざなど)にもしっかりフィットします。 肌にやさしい粘着剤を採用しています。 デリケートなお子様などのお肌にも安心してご使用いただけます。
パッド寸法(mm)40×65 種別関節用 寸法(mm)80×100
1箱(5枚)
449 税込494
当日出荷

共和[輪ゴム・ゴムバンド]サンフティパッドS
傷に固着しにくいパッドが、血液や体液をすばやく吸収します。通気性・伸縮性に優れています。皮膚への刺激が少ない仕様です。
用途創傷面の保護 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質テープ部/不織布、パッド/レーヨン・合成繊維・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハクゾウメディカルメディカルパッドA
経済的な価格の当てパッドです。
1袋(80枚)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モイストヒーリング【湿潤療法】 ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。 切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000 種別靴ずれ用 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(7枚)ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。 創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。 創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。 パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。 表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。 表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。 経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm)45×45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

パッド(傷あて材)の上から貼ることで、傷口を水やバイ菌から守ります。 キズの大きさに合わせて使えるフリーサイズ。 肌にやさしく、かぶれにくい水系アルクリ粘着剤使用。 防水フィルムロールタイプは、在宅ケアや水仕事等で繰り返し使用される方にお得な大容量タイプです。繰り返し使用するからこそ、フィルムの粘着剤にもこだわり、肌にやさしい水系アクリル粘着剤を採用しました。
ロール幅(mm)100 ロール長さ(m)5
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

すり傷・切り傷・やけど・眼帯やマスクなどの"あてガーゼ"として使用が可能です。 1枚ずづの個包装・滅菌済の綿100%の綿糸ガーゼのため開封後すぐに使用可能です。 乱糸(糸くず)が出ないよう端を折りたたんでいます。
混率(%)綿100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112202200 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50袋×1枚)
900 税込990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なクッション性養生マット。キルト地なのでクッション性もあり、アウトドアシーンでの使用にも活躍。中綿はバージン綿なのでふわふわしています。
用途引っ越しやDIY時の養生マットとして、屋内作業のあて布団等々、周囲を傷から守りながら作業をする必要のあるあらゆるシーンに最適。 材質ポリエステル 100% 幅(mm)1800 表側:ネイビー、裏側:ブルー 材質(中綿)バージン綿
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
長さ(cm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×3×510
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なレンズの傷保護用メガネ。耳あての長さと角度を調整可能。 EN 166、ANSI Z87 +の要件に適合。
クリアー
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷

【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)190 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 塗料噴出量(L/min)180 適合空気キャップ形式Type-B 最大有効パターン(mm)280 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

レイメイ藤井スベラナイカッティング定規
エコ商品
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
グリーン購入法適合 測定範囲(cm)30 材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール 質量(g)60(包装資材含む) エコマーク認定認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 070
1個
559 税込615
当日出荷

【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)180 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合空気キャップ形式Type-R 最大有効パターン(mm)250 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)210 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200(150) 塗料供給方式重力式 塗料噴出量(L/min)130 適合空気キャップ形式Type-T 最大有効パターン(mm)260(220) 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイメイ藤井カッティング定規
定規を傷つけないステンレスエッジが付いたカッティング用定規。定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTVに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス 幅(mm)108 全長(mm)167 質量(g)310 寸法(Φmm)取付可能厚:31~50 サイズ(mm)対応:幅:57~95mm、厚さ:15mm以下
1台
5,950 税込6,545
翌日出荷

乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス 幅(mm)108 全長(mm)157 質量(g)255 寸法(Φmm)取付可能厚:22~31 サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
1台
7,050 税込7,755
翌日出荷

無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など) 特性速乾 セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。 タイプセット(パテ+ライト) 主な用途木部、コンクリート 使用場所屋外 色調透明 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1箱
7,698 税込8,468
当日出荷

運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール 質量(g)325 サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷

玄々化学工業LED-UVパテ
パテのみ
色調透明 使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。 タイプパテのみ 危険物の類別非危険物 乾燥時間数秒~数十秒
1本(50g)
5,998 税込6,598
当日出荷

高いデザイン性のツルがフィット感を実現。超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品メガネ拭き 形状二眼型 レンズ色クリア フレーム色クリア 機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2
1個
1,114 税込1,225
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶたにフィットして気になる目じりも簡単エクササイズ! アイストレッチまぶたを閉じる運動で眼輪筋を強化! アイストレッチをまぶたにあて目を閉じることにより、筋肉にかかる負荷を大きくして眼輪筋を鍛えます。 上下のまぶたに隙間なく均等に力を加えることができます。 肌を傷つけないシリコン製。
用途アイストレッチに 材質シリコン樹脂 ピンク 品番SV-4946 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×42×50
1個
1,590 税込1,749
17日以内出荷

セーブインダストリーソーラー式モグラ撃退器DX
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
用途モグラ対策に ブラック
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

お菓子作り、パン作り、料理全般にお使い頂けます。 刷毛部分とハンドル部分は着脱が出来るので、隅々まで洗うことができ衛生的。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 直接火にあてたり、火の側に置かないで下さい。 ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質刷毛/シリコンゴム ハンドル/ポリプロピレン 寸法(mm)約33×207 食器洗浄機不可
1本(1本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

会社などでの宿泊も可能な3人用備蓄セット
セット内容給水タンク/簡易トイレ×30回/マスク×6/レインコート×3/アイマスク/エアークッション×3/保温シート×3/ろうそく×2/コップ×6/お椀×3/スプーン×9/ティッシュ×3/傷あてパット/ウェットティッシュ×3/タオル×3/ホイッスル×3/ロープ×3/軍手×3/ダイナモラジオ/カッター/ガーゼ/サージカルテープ/包帯/収納ケース
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷