336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム 種類グロメット
1セット(8個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

傷つけ防止などにご使用ください
種類グロメット
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能
用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
1セット(4個)
849 税込934
翌々日出荷

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
188 税込207
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊素材「ゴムスポ」を使用しているので、耐候性に優れています。 適度なクッション性があるので、エッジのあるコーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。 形状平型 イエロー×ブラック 厚さ(mm)5 長さ(m)1 基材EPDMゴムスポンジ、塩化ビニール(PVC) 粘着剤アクリル系 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BGH-12 ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム WAKI 動画あり
ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
用途ロボット掃除器の傷防止に 材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤 長さ(mm)500 幅(mm)15 厚さ(mm)3
1セット(2本)
699 税込769
翌々日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。 両面テープ付
直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29 高さ(mm)8.8 ブラック
1セット(4個)
339 税込373
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 トラスコ品番268-4986 厚さ(mm)0.7 最小径(Φmm)50 最大径(Φmm)70 バンド幅(mm)13 材質(バンド)ステンレス
1箱(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)3.5 寸法L1(mm)5.5 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)37 寸法L2(mm)3.5 寸法D3(Φmm)30 寸法W1(mm)6 寸法W2(mm)2 タキゲンコード31505
1個
90 税込99
当日出荷

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム 透明
1袋(4個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン 長さ(mm)10 幅(mm)20 高さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
339 税込373
当日出荷

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)17 寸法L1(mm)10 寸法D1(Φmm)79 寸法D2(Φmm)75 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)59 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)3 タキゲンコード31503
1個
155 税込171
当日出荷

取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)7.3 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)58 寸法D2(Φmm)54 寸法L2(mm)5 寸法D3(Φmm)44 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)2.5 タキゲンコード31504
1個
136 税込150
当日出荷

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。屋内用。 材質エチレンプロピレンゴム(EPR) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 ブラック
1巻
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)C-1547用ゴムキャップ
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。 南京錠による筐体への傷防止
用途C-1547用ゴムキャップ
1個
507 税込558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3149 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)240 適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います 仕様左右ゴム付き トラスコ品番498-3211 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)520 適合レール5号
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

元々は墓石用サンドブラスト保護や銘板の保護、表札の保護やガラス彫刻の保護に使用されているサンドブラスト用保護シート材料を利用した、フランジ・フランジ付き鋼管の端部保護シートです。通常のゴムシートと比較し、メス切れ製に優れているシートになり、冬場でも粘着性に優れています。粘着性に優れていますが、離型性も非常に優秀で、バルブフランジから糊残りなく、容易に剥すことが可能です。シートは若草色になっており、ゴムパッキンとも異なる色味で、バルブフランジの端部に貼っているのが一目で分かる色合いになっています。
用途フランジ付きバルブやフランジ付き鋼管の端部に貼り、保管時や輸送時の傷防止保護材 仕様裏面粘着シール付き離型紙付き 厚さ(mm)1 基材加硫ゴムシート
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
エコ商品
ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。 ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。 ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。 JRM:おねじタイプ JRF:めねじタイプ
質量(g)400 タイプめねじタイプ ねじピッチ0.8 寸法H(mm)6 寸法d(mm)8 吸着力(N)100 寸法D(mm)43 ねじ規格並目 寸法s(mm)4.5 耐熱温度(℃)80 寸法Lf(mm)7 材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ 材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)TPE
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
ブラック 種類ゴム足 硬度65° 材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
1セット(100個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

適合車種:サンバー トラック(グランドキャブ )。荷台を傷付きから守り、運搬物のズレ防止にも役立ちます
適合車種SAMBAR TRUCK(グランドキャブ )
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

適合車種:サンバー トラック (TB,TA,TC)。荷台を傷付きから守り、運搬物のズレ防止にも役立ちます。※幌(フロア立三方開)、ウイング幌との同時装着不可
適合車種SAMBAR TRUCK(TB,TA,TC)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

壁への吸盤固定にて設置可能な、壁付型の簡易飛沫感染防止用ビニールシートパーテーションセットです。 1本ポールタイプで省スペース!壁を傷つけずに、設置や移動も楽々簡単に行えます! 吸盤タイプで簡単設置でき、横からの飛沫をブロック!横並びのカウンターや横並びのテーブルなどのパーテーションに最適です。
用途イベント、催事、オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など セット内容シート(フィルム)×1枚、ポール×1本、ベース(吸盤付)×1個 材質シート:塩ビ/ポール:塩ビ/吸盤:塩ビ スタンド・ポール:白 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):500×900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ベース:121×125×66(吸盤含む) 寸法(Φmm)吸盤:56 寸法(Φ×mm)ポール:18Φ×560 色(シート)無色透明 シート厚さ(mm)0.2
1箱(5台)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

結束フックキーパーに滑り止めゴムをセット。結束バンドタイプのフックキーパーに滑り止めゴムが付属。滑り止めゴムはロッドに合わせて適度なサイズにカット。結束フックキーパーは余分をカットして使用。滑り止めゴムをつけることで結束フックキーパーの滑りを防止すると同時にブランクスへの傷も防ぎます。直径33mmまでのロッド径に対応。結束フックキーパー単体でのご使用の場合は35mmまでのロッド径にお使いいただけます。エギ、ジグなど様々なフックにお使いいただけます。ブラック×パープル、ブラック×レッド、ブラック×蛍光イエローの3カラーをラインナップ。1袋に結束フックキーパー5本と滑り止めゴムが2本入り。・結束フックキーパー。全長150mm×幅4mm。・滑り止めゴム。全長130mm×幅7mm
1個
449 税込494
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 材質(荷台)EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)