ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15
材質18-8ステンレス
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255
材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
容量(L)約1.2
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)14.4
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0601
TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス
直径×高さ(mm)220×420
TKG品番9-1007-1201
TKG品番(2017)6-0887-1101
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)約8
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0501
TKG品番(2017)6-0887-0501
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800
口径(Φmm)7
直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
材質18-8ステンレス
吐出口径(Φmm)15
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
出口の口径はΦ4mmのみになります。分解ができ、洗浄しやすいので衛生的です。
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
付属品ノズル:Φ4mm、Φ6mm
寸法(mm)190×H220
EBM品番5083900
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
口径(Φmm)13
材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)約8
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0701
TKG品番(2017)6-0887-0701
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質ステンレス
直径×高さ(mm)200×220
TKG品番9-1007-1601
TKG品番(2017)6-0887-1501
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶
質量(kg)2.4
種類その他ポンプ
使用温度範囲(℃)-10~50
吐出圧力(MPa)4.5
操作力(N)147
危険物の類別非危険物
吐出量(cm3/ストローク)9
1個
¥84,980
税込¥93,478
34日以内出荷
カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm)85×198
TKG品番9-1051-3302
TKG品番(2017)6-0927-3802
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
関連キーワード