17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧(V)100 入力電圧(V)10.8 出力電流(A)5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22(BL1015)、60(BL1040B) 充電入力容量(VA)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

マキタ充電器
トラスコ品番419-1323 種別充電器 質量(kg)0.8 電圧(V)36 消費電力(VA)230 適合バッテリーBL3622A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

40Vmax 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー電圧(V)40 関連資料(5.57MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ 質量(kg)0.06(バッテリ除く) タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 出力電圧(V)直流5.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く) 出力電流(A)直流2.1 充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回 関連資料(1.74MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JR001GRDX 充電式レシプロソー マキタ 動画あり
40VMAX充電式レシプロソー
用途高負荷作業に耐えるタフ構造 付属品バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース 質量(kg)4.2(バッテリ含) 電圧(V)40 関連資料(4.85MB)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 185ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

充電式ピンタッカ マキタ 動画あり
長さ(mm)15、18、25、30、35 釘装てん数(本)100 関連資料(3.58MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリ・充電器・ケース別売り/鮫肌チップソー付き バッテリー電圧(V)40 関連資料メーカーチラシ(2.14MB)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ 動画あり
バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)40 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vmax 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 動画あり
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石径(Φmm)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 バッテリー容量(Ah)4.0 バッテリー電圧(V)MAX40 砥石取付穴径(Φmm)22.23 充電時間(分)実用充電:約31/フル充電:約45 関連資料(4.04MB)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)。付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回 付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2 モーター直流ブラシレスモーター 充電時間(分)約28(冷却時間を除く) 穴の形状丸穴/長穴 使用充電器DC40RA 最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
1台
289,800 税込318,780
当日出荷