23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く) ピカチュウモデル 質量(g)約132 出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65W ケーブル長(m)約1.0 入力100-240V~1.8A 50-60Hz 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-Cを採用し最大65Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付 付属品LEDディスプレイケーブル 質量(g)104 ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4.2×3.65 ケーブルコネクタUSB Type-C to C 出力ポートUSB Type-C
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ホワイト 出力(W)65W ケーブル長(m)1.5m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類Type-C 直結ケーブル オス形状USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

Type-C 1.5m直結タイプ PD充電器 最大65W ノートパソコンからスマートホン、Switchまで幅広い機器への充電に対応致します。ケーブル直結の為、小型のACアダプターとして使用可能になります。
ブラック 出力(W)65W ケーブル長(m)1.5m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類Type-C 直結ケーブル オス形状USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。 最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 USB Type CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様絶縁キャップ:なし ブラック ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)※接続する機種により自動で切り替わります。 プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

【映像出力に対応】 PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。 ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。 Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。 【デュアルUSB充電ポートを搭載】 USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。 USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。 【コンパクト設計かつ高性能】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。
ブラック 質量(g)約120 出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W) 最大出力(W)合計:65 ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)約60×49×31 入力100-240V~1.5A 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

プリンストンタイプC急速充電器
エコ商品
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0 質量(g)120 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5(充電用) 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2 定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
欠品中

65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ 購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ 本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用 USB PD(Power Delivery)20Vに対応 信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み 接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に 万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載 コネクタ部には発熱感知センサー付 購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ 邪魔にならない収納式プラグ 世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5 ホワイト 対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時) 質量(g)約130(ケーブル含む) 材質PC、TPE、アルミニウム 定格容量(W)65 出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98 ポート数3 出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max) ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65 対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC 関連資料(1.16MB)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
出力(W)130W ケーブル長(m)1.8m 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz ケーブル種類ACケーブル
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質PC耐火材料 ブラック 出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W 最大出力(W)100 ケーブル長(m)1.2 本体寸法(mm)約67.3×31×67 本体質量(g)約217 入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大) USBポート数USB-C×3USB-A×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

Anker(アンカー)Anker 525 Charging Station
急速充電可能な2つのUSB-Cポート:USB-Cポートは2ポート同時使用時に合計最大65W出力で、iPhoneやMacBook Airを2台同時に急速充電できます。7台の機器を同時充電可能:AC差込口(×3)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。ノートPCにも急速充電:USB-Cポートは単ポート利用時に最大67W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。これ1台でデスクがすっきり:前面にUSB-CポートとUSB-Aポート、背面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 525 Charging Station、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約117×64×44 ホワイト ポート数4 出力単ポート使用時 | USB-A 出力:5V = 2.4A | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.35A (67W MAX) | 2ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2:45W + 20W (65W MAX) / 30W + 30W (60W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1/2:45W + 12W (57W MAX) | ・USB-A1 + USB-A2:15W MAX (USB-A 2ポート合計) | 3ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2 + USB-A1/2:30W + 20W + 12W (62W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1 + USB-A2:45W + 15W (60W MAX) | 4ポート使用時 | ・USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2:30W + 20W + 15W (65W MAX) 定格電圧(V)AC100-125V 50 / 60Hz ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く) 定格電流(A)11 (出力 1000W MAX) 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch / AirPods 他
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約162×79×18 質量(g)約300 (本体のみ) 出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W) 定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz コード長さ(m)1.5 定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
13,627 税込14,990
当日出荷

磁石の力でくるんとまとまる!USB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。マグネット内蔵のケーブルだからきれいにまとまり収納や持ち運びに便利。USB Power Delivery最大100Wに対応し、スマートフォンもパソコンもこれ1本で高速充電が可能です。 ※65W対応のUSB Power Delivery対応充電器に接続した場合でも最大限に性能を発揮できます。
用途マグネット内蔵のケーブルできれいにまとまるUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。 。わざわざ巻いたりケーブルバンドを使用したりしなくても簡単に束ねられ、収納や持ち運びに便利です。 。スチール素材にケーブルが吸着するため、デスクの天面や脚などに這わせて固定可能。デスク周りをすっきり見せられます。 。ケーブルを収納する際にはケーブル同士がくっついてまとまり、使用時には柔軟に扱える程よい磁力の製品です。 。断線しにくいやわらか+メッシュタイプ。ケーブル表面にメッシュ加工を施すことで、やわらかさとナイロンメッシュの耐久性を持ち合わせた手触りの良いケーブルです。 。USB Power Delivery最大100Wに対応し、スマートフォンもパソコンもこれ1本で高速充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※65W対応のUSB Power Delivery対応充電器に接続した場合でも最大限に性能を発揮できます。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:USB Type-Cプラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応電圧/電流:最大480Mbps ※理論値 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ形態:袋+ステッカー ワット数対応:最大100W(20V/5A)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【機器の接続に関して】 本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。 接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。 本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。 接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。 取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。 本製品には PD充電器は付属しておりません。 本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。 接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。 【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。 (1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。 45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。 過電流防止の為に停止します。 (2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。 (3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。 (4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。 必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。 (5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。 1分程度充電開始までお待ちください。
仕様コード番号:AT102TK ブラック ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ アズワン品番67-7463-02 適合用途充電用
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD100W対応ケーブル Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC ブラック コネクタ形状USB Type-C 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1 適合用途充電用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。HIDISC。・モバイルバッテリー。GO-MBTCH5000PD20MT。GO-MBTCH5000PD20BK/WH。HD2-MBACPD65W10TGBK。HD2-MBACPD65W10TGWH。HD2-MBPD45W10TGBK。HD2-MBPD45W10TGWH。HD2-MBTC10000BK。HD2-MBTC10000WH。HD2-MBTC5000BK。HD2-MBTC5000WH。HD2-MBTCD5000BK。HD2-MBTCD5000WH。HD2-MBTCH10000PD20BK。HD2-MBTCH10000PD20WH。HD2-MBTCH5000BK。HD2-MBTCH5000WH。HD3-MBPD20W10TABK。HD3-MBPD20W10TAWH。HD3-MBPD20W20TABK。HD3-MBPD20W20TAWH。HD-MBC10000BK。HD-MBC20000PTBK。HD-MBC5000FTBK。HD-MBC5000FTWH。HD-MBLCD10000BTBK。HD-MBMS5BTWH。HD-MBPD10000HABK。HD-MBPD113W20000PTBK。HD-MBPD15000HABK。HD-MBPD20000HABK。HD-MBPDQC10000GFBK。HD-MBPDQC10000GFWH。HD-MBTC10000GFBK。HD-MBTC10000GFWH。HD-MBTC5000GFBK。HD-MBTC5000GFWH。HD-MBTC5000GFWH-PP。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker PowerCore 10000 PD 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W。Anker PowerCore 10000 PD Redux。Anker PowerCore 10000 PD+。Anker PowerCore 13000 USB-C。Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition。Anker PowerCore Essential 20000 PD 20W。Anker PowerCore Essential 20000 PD。Anker PowerCore Essential 20000。Anker PowerCore Fusion 10000。Anker PowerCore III 10000 Wireless。Anker PowerCore III 19200 45W。Anker PowerCore III 19200 60W。Anker PowerCore III 20000。Anker PowerCore III 5000。Anker PowerCore III Elite 25600 60W。Anker PowerCore III Elite 25600 87W with PowerPort III 65W Pod。Anker PowerCore III Elite 25600 87W。Anker PowerCore III Fusion 5000 (USB-C & USB-C ケーブル 1.8m セット)。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker 321 Power Bank (PowerCore 5200)。Anker 323 Power Bank (PowerCore PIQ)。Anker 335 Power Bank (PowerCore 20000)。Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000)。Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W)。Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000)。Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Sakura Edition。Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W)。Anker 523 Power Bank (PowerCore 10000)。Anker 535 Power Bank (PowerCore 20000)。Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W)。Anker 548 Power Bank (PowerCore Reserve 192Wh)。Anker 621 Magnetic Battery (MagGo)。Anker 621 Power Bank (Built-In USB-C Connector, 22.5W)。Anker 622 Magnetic Battery (MagGo with PopSockets Grip)。Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)。Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。モバイルバッテリー。Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W)。Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)。Anker MagGo Power Bank (10000mAh)。Anker MagGo Power Bank (5000mAh, 7.5W, Stand)。Anker MagGo Power Bank (6600mAh)。Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector)。Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)。Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable)。Anker Power Bank (10000mAh, 12W, 2-Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)。Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)。Anker Power Bank (10000mAh, 25W, 3 Port)。Anker Power Bank (10000mAh, 30W)。Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W)。Anker Power Bank (20000mAh, 15W, 2-Port)。Anker Power Bank (20000mAh, 22.5W, Built-In USB-C ケーブル)。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。UX3405MA-U5165W。UX3405MA-U7161W。UX3405MA-U7161WS。UX3405MA-U9321W。UX8406MA-U9321WS。VA24EHFA。X415JA。X515EA。X515JA。X571。XG17AHP。XG17AHPE。ZenAiO 24。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED (UX3405)。Zenbook 14 UM425。Zenbook 14 UX434。Zenbook 14X OLED。Zenbook 15 OLED (UM3504)。Zenbook 15 UX534。Zenbook DUO UX8406。Zenbook Duo UX481。Zenbook Pro 15 OLED (UM535)。・SSDケース。ROG STRIX ARION。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Logitec。外付けHDD。・LHD-DHUPDシリーズ。・LHD-PBRUCシリーズ。LHD-DHU010PD。LHD-DHU020PD。LHD-PBR05UCBK。LHD-PBR10UCBK。LHD-PBR20UCBK。LHD-PBR30UCBK。LHD-PBR40UCBK。LHD-PBR50UCBK。パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LC-9AS65。LR-4CS65。LR-41S60。LR-41S63。LR-41S65。小型端末。LB-HMB545。耐衝撃タブレット。LZ-W1SET1。LZ-WB10HCW1SET1。LZ-WC08/W2。LZ-WC08C/W2。LZ-WD10/W2。SSD換装キット。LMD-SM1024UC。LMD-SM256UC。LMD-SM512UC。LMD-SMB1024UC。LMD-SMB256UC。LMD-SMB512UC。LMD-SMC1024UC。LMD-SMC256UC。LMD-SMC512UC。SSDケース。・LHR-LPNVW02UCDシリーズ。LGB-PNVUC。LHR-LPNVW02UCD。LHR-LPNVW02UCDS。LHR-PNVUC。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷