AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
ペーパー径(Φmm)125
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600
運転時間(分)約15(無負荷時)
定格電圧(V)DC10.8
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
充電器入力AC100V
色ホワイト
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)93×228
充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)6.0
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)10.8
セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)約170
幅(mm)約95
質量(kg)約770(バッテリー含む)
高さ(mm)105(バッテリ含む)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
パッド寸法(mm)135
ストローク数(min-1[回/分])22000
オービットダイヤ(mm)約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])10600
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)
パット寸法(mm)75×105
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×122
付属品木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000
関連資料(2.19MB)
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118
適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA
作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)317
幅(mm)118
高さ(mm)118
電圧(V)18
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
900gの軽さと低重心ボディで抜群の操作性
コンパクトな手のひらサイズ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])10600
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
パット寸法(mm)75×105
充電時間(分)102
バッテリー容量(mAh)2500
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)180×74×122
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適
作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160
幅(mm)79
質量(kg)1.5(バッテリ含)
高さ(mm)256
電源(V)直流18
取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm
適合バッテリーA-60442・A-60464
1充電当たりの作業量約37分
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料(1.0MB)
全長(mm)500
質量(kg)2(バッテリ含む)
ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に
付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125
質量(kg)約1.2(ダストカップ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000
ペーパー寸法(mm)約124
バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
ストローク数(min-1)約6400~24000
オービットダイヤ(mm)約2.4
関連資料(1.82MB)
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])無負荷:6800
適合バッテリーBSL1460
全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。
付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240
質量(kg)1
電源(V)直流36(40Vmax)
回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
パッド寸法(mm)93×185
ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228
連続動作時間(1充電)約36分
振動3軸合成値(m/s2)3.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる。変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
コーナーや狭い場所のサンディングに
付属品マルチサンダー本体×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1
寸法(mm)【オービットダイヤ/ランダムプレート】約2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
定格電圧(V)DC18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000
本体質量(kg)約1.2
モーター電圧(V)【本体】20(MAX)
スピード調節1~6
連続動作時間(○パッド/木工サンディング)Min:約60分、Max:約15分
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
パッド寸法(mm)80×130
ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130
振動3軸合成値(m/s2)2.6
1充電当たりの作業量43分
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
質量(kg)4.7
ベルト幅(mm)76
電源(V)直流36(40max)
ベルト長さ(mm)533
ベルト速度(m/min)120~470
関連資料(2.23MB)
振動3軸合成値(m/s2)2.5
1充電当たりの作業量12分
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF
バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.79MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
HYPERLOCK(ハイパーロック)レバーを回すだけでサンディングプレートを簡単に脱着できる
変速ダイヤルを変えていろいろな用途に対応できる
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
コーナーや狭い場所のサンディングに
付属品マルチサンダー本体×1、バッテリーパック(2.0Ah)WA3575×1、充電器WA3881×1、オービタルプレート×1、ランダムプレート×1、コーナープレート×1、手指形プレート×1、曲面用プレート×1、ダストバッグ×1、紙パンチ×1、クリーナーノズル×1、マルチサンダー替ペーパーコーナー(三角)WA2000(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーランダム(丸)WA2001(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパーオービタル(角)WA2002(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー手指形WA2003(#60/80/120)×各1、マルチサンダー替ペーパー曲面用WA2004(#60/80/120)×各1、取扱説明書×1
定格電圧(V)DC18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4000~10000
本体質量(kg)約1.2
連続使用時間(分)(○パッド/木工サンディング)Min:約60、Max:約15
モーター電圧(V)20(MAX)
スピード調節スピードの設定:1-6
オービットダイヤ(mm)ランダムプレート:2.5、オービタルプレート:約1.8、コーナープレート:約1.8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート。本体や付属品をまとめられる便利な収納バッグ付
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ、電池パック B-1815LA、充電器 UBC-1803L、収納バッグ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)750
外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
充電式のコードレスで、場所を選ばず大活躍!。【オービタルサンダーの役割】:研磨よりも研削に近い強力さで、広い面積も手早く研げ、ペーパーによっては細かい研磨もできる工具がオービタルサンダーです。サンドペーパー(紙やすり)を底面に装着して、モーターの力で細かく振動させることで、木材や金属を効率よく研磨することができる電動工具です。偏心運動のみであり、回転運動しません。【防塵スイッチ・強力集塵システム】:高効率の集塵システムを備え、後部の集塵ボッケスは作業中に粉塵を集め、塵埃の飛散がなく掃除の負担を軽減できます。 ご使用前には、必ず窓を開けて、通気を良くしてから作業を始め、作業状況により、マスクやゴーグルなどが必要な場合もあります。【スピード調整機能・高効率】:1分間に最大スピード回転数10000min-1と強力なパワーを発揮します。ダブルアクションは幅広い用途で平面の研磨だけでなく、曲面の研磨も行えます。【高効率集塵システムで汚れにくい】:ランダムサンダーは高効率な集じん機能が付いているので、粉塵があちこちに飛び散らず、掃除の負担も軽減してくれます。【利便性】:コンパクトで、女性でも片手で作業をラクラク行えます。付属のサンドペーパー#120#400を各10枚=合計20枚付属しているので、すぐ作業を開始できます。 広範囲の研磨要求にも対応可能です。ソフトグリップは振動が軽く、長時間の作業による疲労を低減できます。低騒音で近所にご迷惑をかける心配がありません。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様でスムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ! 人間工学に基づいたデザインのソフトグリップを採用。【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍できます。あらゆる種類のプレートの切断に適しており、切断角度を調整できるだけでなく、切断深さも簡単に調整可能です。 充電式で、コンセントなしでもOK!。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途研磨作業に。
仕様●スピード回転調整:6 段階●ディスク直径(約)(mm):125●ヘッド部分(約)(mm):80
付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー1個・充電器 1 個・サンドペーパー 20 枚 (#120 10枚 #400 10枚)・手袋 1 組
全長(mm)約160
質量(kg)1.1
定格電圧(V)D.C.20
回転速度(min-1[r.p.m])〈低速〉2000/3500〈中速〉5000/6500〈高速〉8000/10000
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
18V高出力バッテリーと同クラスで最も大きい偏芯量5mmによる高い研磨力を実現。握りやすく手に馴染むボディ形状とスムーズな磨きが可能な最適重量バランス。1から6段階のダイヤル式回転速度調節。本体が自立する機能的なデザイン。回転数徐々に上がるソフトスタート
用途車のポリッシングに
付属品ポリッシングスポンジ
質量(kg)1.8(電池パック取付時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×123×172
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500(ダイヤル1)、7000(ダイヤル2)、7500(ダイヤル3)、8000(ダイヤル4)、8500(ダイヤル5)、9000(ダイヤル6)
連続使用時間(分)約14(変速ダイヤル4)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
パッド径(Φmm)123(マジック式)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.4(バッテリ含む)
さらに優れた集じん率
「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)1120-1540
幅(mm)278
高さ(mm)273
質量(kg)4.8
パッド寸法(mm)210
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
コードレスで広い範囲を短時間で研磨可能です。番手(粒度)を変えることによって、荒削りから仕上げまでの研摩作業を行うことができます。市販のサンドペーパーが使用可能なので消耗品の低コストを実現しています。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ダストパック1個、サンドペーパー3種
質量(kg)1.4
色サンドベージュ
定格電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8600
プレート寸法(mm)182×91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160
連続使用時間15分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
振動3軸合成値(m/s2)1.79
質量(kg)0.91
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
パッド寸法(mm)123
振動3軸合成値(m/s2)3.2
ペーパー寸法(Φmm)125
1充電当たりの作業量21分
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)。中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)。収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)。出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)。フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK)。充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付。
中皿の仕切板は取外し可能。
セット内容充電式吸じんサンダー、充電式丸鋸、バッテリー&充電器セット、収納ケース
1セット
¥72,600
税込¥79,860
翌日出荷
電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。
コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。
定格消費電力(W)9(3W×3LED)
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
電源タイプ充電式
全光束(Lm)500
付属品ACアダプター、USBケーブル
定格電圧(V)AC100~120
本体質量(g)700
定格周波数(Hz)50/60
芯数2
色温度(K)6500
寿命約500回充電可能
連続点灯時間約4時間
充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時)
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲360°回転可能
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
アズワン品番65-5664-60
1個
¥54,400
税込¥59,840
8日以内出荷
18Vマルチツール専用サンダーユニット
用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに
付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1
質量(kg)約0.38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000
最大能力フル充電での作業時間 約20分
パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100
ストローク数(min-1)約20000
オービットダイヤ(mm)約1.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm
アズワン品番65-3892-84
1セット
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2
アズワン品番65-3892-75
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
付属品#80サンドペーパー×3枚
質量(g)620
本体寸法(mm)263×91×115(H)
ペーパー寸法(mm)95×95
アズワン品番64-7925-03
1台
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップで、疲れにくくコントロールしやすいエアー式パームサンダーです。
組み込み式レギュレーターで正確に速度を制御します。
用途研磨
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)90
質量(kg)0.56
パッド寸法(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
騒音レベル(dB(A))約83
オービットダイヤ(mm)2.5
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
簡単装着 面ファスナー式 。吸じん穴付き
用途18V充電式マルチツール専用サンダーユニットSL-MCSD-A用 。木材の表面仕上げに 。金属のコーナーや狭い場所のサンディングに
付属品サンディングペーパー×5
「コードレスならではの軽快さ」
パワフル&クリーン!
AC製品同等以上の研削量・高集じん率!
ブレーキ機能付き
集じん機接続可能【アダプタ標準付属】
6段階変速ダイヤル搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー
高さ(mm)153(蓄電池装着時)
パッド寸法(mm)125
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
径(Φmm)3(旋回)
モーター直流ブラシレスモーター
連続使用時間(分)約35
ペーパー径(Φmm)125
狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。
用途バリ取り・面取り等の作業用。
トラスコ品番586-0987
長さ(mm)330
ベルト幅(mm)10
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ