22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
付属品充電用ケーブル×1 質量(g)78.5 電源充電式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×105×40 分解能1000(count/inch) ボタン数3 連続動作時間62時間 インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続待機時間2500時間 無線通信方式2.4GHz RF電波 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライワイヤレス充電マウス
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ブラック 無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。) 付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書 質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2 電源充電式 対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6 分解能800・1200・1600カウント/インチ インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) アズワン品番64-0910-07 連続動作時間約60時間 連続待機時間約2160時間 電池使用可能期間約150日 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

M-TM15BBGM/EC ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 薄型 充電式 ガンメタルブラック エレコム 動画あり
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。
接続方式無線 ボタン数4個(ホイールボタン含む) 読取方式光学センサー方式(Blue LED) ガンメタルブラック ホイール数1個 分解能1600カウント 通信方式GFSK方式 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 適合規格Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 接続台数3台(同時接続はできません) 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 LED色ブルー 付属品充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1 保証期間1年 連続動作時間約76時間 連続待機時間約83日 電池使用可能期間約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0 サイズM 質量(g)約49
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ホワイト サイズL 質量(g)本体:約78、レシーバー:約2 電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式ワイヤレス 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能800/1200/1600dpi 切替式 周波数無線:2.4GHz 連続使用時間(時間)約24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間約2か月 取扱説明書(2.07MB) 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式BlueLED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ストームグレー 電源リチウムイオンポリマーバッテリー (充電式) 接続方式ワイヤレス 分解能(dpi)2400、1600、800 ボタン数6 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth 5.1 読取方式ブルーLEDオプティカルセンサー
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
USB A、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 分解能800、1200、1600、2400 電池充電池 連続動作時間約53時間 連続待機時間約15984時間 使用可能日数約47日 対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電源充電式 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本、取扱説明書・保証書 ブルー 電源充電式 ケーブル長(m)80充電用ケーブル コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch(カウント切替えボタン付き) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 連続動作時間約100時間 連続待機時間約5000時間 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約114日
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
ブラック サイズM 質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2 電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式ワイヤレス 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能800/1200/1600dpi 切替式 周波数無線:2.4GHz 連続使用時間(時間)約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6 保存温度範囲(℃)10~55 コネクタUSB Aタイプ 動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合) 連続待機時間約1年間 取扱説明書(2.17MB) 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式BlueLED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 静音 4ボタン 充電式 軽量 薄型 3台同時接続 左右対称 エレコム 動画あり
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。
接続方式無線 ボタン数4個(ホイールボタン含む) 読取方式光学センサー方式(Blue LED) ホイール数1個 分解能1600カウント 通信方式GFSK方式 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15 適合規格Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 接続台数3台(同時接続はできません) 電波周波数2.4GHz帯 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 LED色ブルー 付属品充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1、収納ポーチ×1 保証期間1年 連続動作時間約76時間 連続待機時間約83日 電池使用可能期間約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0 サイズM 質量(g)約49
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書 質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2 電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降) 接続方式無線 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 分解能1200dpi 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19 使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません 動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合) 保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合) コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ ボタン数3 連続動作時間約24時間 連続待機時間約3か月 ホイール数1 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式青色LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フル充電で最大6か月のバッテリー持続時間を提供する充電可能なマウスを使用することで、途切れることのない生産性を高めることができます。
プラチナシルバー 質量(g)80 接続方式無線 分解能(dpi)1600 バッテリー充電式バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.188×10.176×3.544 ボタン数7 ホイール数1 無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 読取方式光学式
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。 3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 分解能800、1200、1600、2400 電池充電池 マルチペアリングなし 連続待機時間約15840時間 対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 電源充電式 連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間 使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile) セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 無線通信方式2.4GHz
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m 付属品小型レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 寸法(mm)マウス:約60(W)×105(D)×40(H)、レシーバー:約14.8(W)×19(D)×6.5(H) ブラック 質量(g)マウス:約78.5(電池除く)、レシーバー:約2 電源充電式 接続方式無線 分解能1000カウント/インチ 電池寿命連続作動/約62、連続待機/約2500、使用可能日数/約1ヶ月間、※1日8パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。、※保証値ではありません。、※使用期間により、除々に性能が低下します。予めご了承ください。 ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式、※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 読取方式ブルーLEDセンサー方式
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ大型 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 ケーブル長(m)付属:約0.24 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数4ボタン 連続動作時間約14時間 連続待機時間約40時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数6 質量(g)95 タイプ光学式マウス 接続方式無線 機能カウント切り替え可能 使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池 解像度(カウント)16000dpi RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

iCleverワイヤレスマウス
エコ商品
【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。
寸法(mm)113×72×43 ブラック 電源Type-C充電 分解能(dpi)800/1200/1600/2400 ボタン数7 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz 操作距離10m
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, 戻るボタン●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11 分解能1600count/inch※カウント切替えボタン付き ボタン数4ボタン 連続動作時間約40時間 連続待機時間約3000時間 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライブルーLEDマウス
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式Bluetooth 電波周波数(GHz)2.402~2.480 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン) 対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 分解能1000count/inch 使用電池充電池 充電端子USB Type-Cポート 充電時間(時間)約4 マルチペアリングあり 連続動作時間約33時間 連続待機時間約588時間 使用可能日数約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 セット内容マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ小型 ケーブル長(m)約0.8(付属) 仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、ワイヤレス接続です。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本、取扱説明書・保証書 使用可能日数約114日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時) 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch※カウント切替えボタン付き 電池充電池 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 連続待機時間約5000時間 連続動作時間約100時間 ボタン数5ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電源充電式
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。約50分で充電できる急速充電仕様です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、。 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約48日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。 セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.75充電用ケーブル 区分大型 電源充電式 対応OSChromeOS:ChromeOS、 Windows:11、10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSB Aポートを持つ機種。※Macシリーズではサイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 接続方式無線 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応レシーバー収納:あり、充電ポート:USBType-C 時間連続動作時間:約48時間 インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタ ボタン数5 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

MA-PBB317DS ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 電源充電池 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 ケーブル長(m)約0.25(付属) 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800、1200、1600カウント/インチ ボタン数3ボタン 連続動作時間約142時間 連続待機時間約1850時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約180日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。約50分で充電できる急速充電仕様です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、。 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約48日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。 セット内容マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.75充電用ケーブル 区分大型 電源充電式 対応OSChromeOS:ChromeOS、対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSB Aポートを持つ機種。※Macシリーズではサイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 Windows:11、 10、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 接続方式無線 分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応充電ポート:USBType-C、レシーバー収納:あり 時間連続動作時間:約48時間 インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタ ボタン数5 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン仕様ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷