73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)7.2 連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah) 連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時) 光源高輝度LED 能力径内350Lx以上 適合バッテリーBL0715 質量(kg)0.06(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)7.2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!
バッテリー電圧(V)10.8 連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah) 連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時) 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 長さ(mm)119 幅(mm)52 高さ(mm)55 光源高輝度LED 能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m) 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.15(バッテリ除く)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、中モードでは700ルーメン、弱モードでは260ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350 機能白色光強、弱、バースト、SOS 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1300、中700、弱260 点灯時間3~4時間
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品三脚、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×150×186 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)4500 明るさ(Lm)強1500、弱900 点灯時間3~4時間
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm)68×205 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)330 全光束(Lm)100 使用電球LED 充電時間(時間)12 耐水性なし 光束(Lm)100 照射距離(m)60m
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13個のLEDで、約1km先まで光が届く超高性能ライト! 。単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売) 材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品ハンドストラップ 質量(g)約290(電池別) 本体寸法(mm)約175×110 全光束(Lm)約43 使用電球LED 連続点灯時間約50 LED13LED 耐水性生活防水 光度(mcd)1100~1300×13 照射距離(m)約500m 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、中モードでは900ルーメン、弱モードでは320ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×290 機能白色光強、弱、バースト、SOS 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1500、中900、弱320 点灯時間3~4時間
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式 全長(mm)268 材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂 質量(g)500 全光束(Lm)20000 バッテリーリチウムイオン電池(15000mA) 色温度白色(6000K) 使用電池リチウムイオン電池 サイズ(mm)268×72×56 防水性IPX4 電球の種類LED
1式
6,198 税込6,818
6日以内出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1640ルーメン、弱モードでは640ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×140×212 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)4500 明るさ(Lm)強1640、弱640 点灯時間3~4時間
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×164×220 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1200、弱700 点灯時間4~5時間
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは400ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×190×280 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1200、弱400 点灯時間4~5時間
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1600ルーメン、弱モードでは520ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×119×200 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)4500 明るさ(Lm)強1600、弱520 点灯時間3~4時間
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×290 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1500、ミッドレンジ900 点灯時間3~4時間
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1300、弱700 点灯時間3~4時間
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは400ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×156×263 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1200、弱400 点灯時間4~5時間
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能 Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm)159 付属品ストラップ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)140 外径(Φmm)45 全光束(Lm)50 充電時間(時間)約4 光束(Lm)50 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、持ち運び、吊り下げ可能
付属品Type-Cケーブル、保証書 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電方式Type-C充電 光色トーチ:昼光色、ランタン:電球色
1個
854 税込939
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常でも災害時も役立つランタン
用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。 仕様充放電サイクル:500回 質量(g)315 電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh 充電時間(時間)5.5 設置場所屋内/屋外(保護等級IP44) 再生材使用率(%)RL-02 取扱説明書(1.62MB) 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、吊り下げ可能。セット。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)70 光色昼光色、電球色 点灯時間約6時間
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷

充電式。アルミ懐中電灯。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電方式Type-C充電 光色昼光色 電球の種類LED
1個
854 税込939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び、吊り下げ可能
仕様モバイルバッテリーとして使用可 付属品Type-Cケーブル、保証書 サイズL 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)2400 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300 光色懐中電灯:昼光色、ランタン:昼光色/電球色 点灯時間懐中電灯:約5時間、ランタン昼光色:約6時間/電球色:約12時間
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。) 3段階(45°)に動くアクティブヘッド
電源ニッケル水素充電池(付属) 電球の種類LED 付属品ベルトポーチ、金具付きショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター付 エスコ品番EA758N-24 寸法(mm)Φ62×224、ヘッド曲げ時:62×78×224 質量(g)290(電池含) タイプ集光 光源LED球 照射モード点灯 電池寿命約4時間 明るさ(Lm)100
1個
9,620 税込10,582
当日出荷

ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・最長16時間連続点灯 ・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き ・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です ・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!
用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質PC+ABS 寸法(mm)約180.4×Φ56.3 質量(g)約269 電源充電池内蔵 全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000 機能LEDライト 光源OSRAM社製20W型LED×1粒 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)3.6 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A 充電時間(時間)約4~5 使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16 作業温度範囲(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66級防水(生活防水) 照射距離(m)最大約500 充放電回数(回)約500 照射角度(°)約15
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

日常でも災害時も役立つ小さなランタン
用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災 仕様充放電サイクル:1000回 質量(g)135 電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124 バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh 充電時間(時間)3 設置場所屋内/屋外(保護等級IP44) 再生材使用率(%)RL-01 取扱説明書(1.44MB) 再生材使用使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

充電式。懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 スパイラル 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)昼光色強:320/弱:50、ランタン:30 光色昼光色、電球色 点灯時間約2~12時間
1個
1,804 税込1,984
翌々日出荷

充電式。アルミ懐中電灯。カラビナ付き、吊り下げ可能。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→サイドライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)昼光色:300、COB:180 光色昼光色 点灯時間強:約2.5時間/弱:約3時間、COB:約10時間
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式。吊り下げ、ランタン懐中電灯。調色:3段階。簡易モバイルバッテリー。3つ又に開く
付属品Type-Cケーブル、保証書 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約3~5 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)最大200 光色ランタン:昼光色/電球色/昼光色+電球色、懐中電灯:昼光色 点灯時間約4~10時間
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

充電式。懐中電灯ランタン。モバイルバッテリーとして給電、持ち運び。調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)2400 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300 光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色 点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ED-C8L 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

NCSN02WH 充電式LEDセンサーナイトライト ヤザワコーポレーション 動画あり
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)63 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119 連続使用時間(時間)約3(満充電時) 光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)約36(満充電) 検知方式明暗センサー アズワン品番65-0528-80 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 充放電回数(回)約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

充電式。3wayライト:ナイトライト、懐中電灯・ランタン。明暗人感センサー:センサー一体型ボタン
付属品Type-Cケーブル、保証書 センサー明暗人感センサー 使用時間約15 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V) 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1800 充電方式Type-C充電 明るさ(Lm)約95 光色昼光色、電球色
1個
2,658 税込2,924
翌々日出荷