61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫に 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂 全長(mm)205 質量(g)118 刃長(mm)62 使用目的果実・野菜の収穫に 切断対象果実・野菜
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン) 全長(mm)150 質量(g)43 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
719 税込791
当日出荷

刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)205 刃長(mm)62 質量(g)118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先そり刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。 刃先を丸く仕上げているので布地を傷めません。伝統的な形状を活かし、最新の技術と素材で仕上げた高品質はさみ。黒刃と同じ刃物鋼を使用。
1個
999 税込1,099
欠品中

先丸大久保型の使いやすい軽量設計!
用途園芸、盆栽、草花、布、ホース等の切断に。 全長(mm)170 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的切断、園芸 切断対象ホース、布、盆栽、草花 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
908 税込999
当日出荷

先が丸くて安全なので小さいお子様でも安全に使用できます。キャップ付きで収納できる。
用途工作などで紙を切る作業に。 付属品キャップ付 寸法(mm)155×57×7 イエロー 質量(g)34 タイプ先丸 刃長(mm)60
1丁
309 税込340
欠品中

短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工を施しています。
アズワン品番65-1222-69
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

ロングタイプの万能鋏。
用途事務用などで活躍 全長(mm)210 刃長(mm)85 質量(g)100
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ラベルの角を丸く仕上げるハサミ型トリマー。余白調整に便利な直線カットも可能。大きなカド丸(半径3mm)と、小さなカド丸(半径1.2mm)の二つが選べます。
トラスコ品番824-7942 包装1 入数(個)40(梱包) 関連資料(1.75MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

大ハンドルタイプ。大きな手や手袋を着用しても楽々握れる。
材質ステンレス製、フッ素樹脂加工 タイプR面取り
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160 ピンク
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160 ピンク
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。収穫物をキズつけにくい刃先丸仕様。
全長(mm)210 刃長(mm)63 質量(g)140
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。 房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155 刃長(mm)35 質量(g)42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして 粒度400 刃幅(mm)先端:4、末端:27.5 刃長(mm)155 全長(mm)270 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)162 材質(グリップ)カラーウッド 刃厚(mm)4.5
1個
729 税込802
当日出荷

全長(mm)110 刃長(mm)40 材質(刃)ステンレス刃物鋼(ハードクロム仕上) アズワン品番64-2277-07
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1:女性の方でもラクラク作業!。2:曲刃で収穫物にキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫や芽切りに。 全長(mm)170 使用目的切り、収穫 切断対象果実、芽、野菜 アズワン品番64-3244-61
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。収穫物をキズつけにくい刃先丸仕様。
全長(mm)210 刃長(mm)63 質量(g)140
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用。 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/鋼板製・プラスチックコーティング 全長(mm)215 質量(g)145 刃長(mm)63 使用目的果実の摘果作業・野菜の収穫(玉ねぎ・きゅうりなど)・末の手入れ用 切断対象果実・野菜
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷

厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。収穫物をキズつけにくい刃先丸仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実の摘果作業・野菜の収穫・たまねぎの根切り作業に最適。
全長(mm)215 刃長(mm)63 質量(g)145
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

大ハンドルタイプ。大きな手や手袋を着用しても楽々握れる。
材質ステンレス製、フッ素樹脂加工 タイプR面取り
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6 刃長(mm)35 刃形先細そり刃 特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6 刃長(mm)35 刃形先細そり刃 特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。 握りやすいハンドル。
幅(mm)60 全長(mm)135 タイプ抗菌 刃厚(mm)1 材質(刃)ステンレス
1個
449 税込494
当日出荷

・フラワーアレンジメントに最適な生花・園芸用ハサミです。刃渡を縮め、刃の先端も丸めているため、小さなお子様でも扱いやすいミニクリエーションシリーズです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
付属品合皮製刃先カバー(色指定不可) 材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂 質量(g)57 幅(cm)9 長さ(cm)14.5 使用目的生花・園芸用 切断対象生花
1個
3,500 税込3,850
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途野菜・果物の収穫に。 全長(mm)210 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的収穫 切断対象果物、野菜 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
889 税込978
当日出荷

刃先が肌に触れない安全ガイド付きです。包帯のカットなどに安心してご使用いただけます。ポケットなどにつけられるコイルストラップ付きで、安全対策。医療・看護・介護・養護現場で活躍します。フィットカット (FitCut) ジャストグリップは操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。
長さ(mm)184 刃渡り(mm)65 ホワイト/ピンク 仕様左右非対称ジャストグリップ、刃先に安全ガイド付き、コイルストラップ付 材質グリップ:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼、安全ガイド:ABS、コイルストラップ:PU+PET 板厚(mm)1.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 全長(mm)255 刃長(mm)150 刃幅(mm)20 形状先細
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

とにかく軽くてよく切れます。先丸加工で安全です。本格刃付けでよく切れます。お掃除用くし付刃先キャップ付きです。摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。
用途紙などの裁断。 仕様摩耗軽減ワッシャー4個付 付属品くし付刃先キャップ 材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス 全長(mm)195 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

女性に丁度良い刃寸、トマト・なす・きゅうり。ピーマンの青果の収獲に、先丸タイプ
用途菜園用 全長(mm)185 刃長(mm)50 材質炭素鋼 替えバネA-102
1個
1,498 税込1,648
欠品中

刃先は先丸加工です。 学童向けサイズです。 柄はテクニール樹脂で丈夫です。 様々な用途に対応したデスクはさみ。
材質ステンレス鋼、PA.GF 質量(g)44
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃は先丸で野菜、果物などを傷付けにくくなっています。
用途芽切り、茎切り、果実・野菜の収穫、まびき、摘花作業に。 全長(mm)185 刃渡り(mm)50 切断能力(mm)約4(生木) 使用目的まびき、切り、収穫、摘花作業 切断対象果実、芽、茎、野菜 材質(刃)ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷

全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途ストーマ装具のカットに。 トラスコ品番391-2770 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂 全長(mm)120 刃長(mm)25
1丁
969 税込1,066
当日出荷

子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
1丁
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)