ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
タイプ平板
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途台所や洗面所などの水廻りの補修に。
トラスコ品番112-1722
材質アルミ
長さ(mm)1200
幅(mm)400
厚さ(mm)0.12
1本
¥849
税込¥934
欠品中
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回
耐電圧(V)AC500 1分間
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番381-5170
質量(g)181
質量(g/パック)181
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れたアルミ素材のメッシュシートです
水まわりなどの各種補修に最適です
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。
明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。
取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。
スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。
UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5
種類照光式
使用温度範囲(℃)-15~+60
フランジフランジ付
ボタン形状角
端子形状はんだ端子
動作方式モメンタリ
プレート(スイッチ)12×12
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-25~+70
バウンシング10ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
太陽光発電施設へ掲示する標識です。平成28年度6月に固定価格買取制度(FIT制度)を改正し、再生可能エネルギー発電事業計画を設定する新たな認定制度が創設されました。
用途太陽光発電施設への掲示に。
仕様片面表示
トラスコ品番665-1204
厚さ(mm)3
質量(g)620
取付穴数4
縦(mm)450
横(mm)600
取付け方法ビス止め、両面テープ止め
表示内容固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電事業の認定発電設備
取付穴径(mm)5
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
軽く、割れにくいアルミを真空蒸着したミラーです
アクリル板ミラー
加工・施行が容易です
反射率が優れています
厚さ(mm)2
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
タイプ巻物
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ホビー・工作・補修などに最適です
ゴムキャップでガッチリ固定します
ドアストッパー
自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです
ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です
補助板により木製ドアにもお使いいただけます
接地面が大きいため固定力が抜群です
種別マグネット式、補助板付
タイプ足操作タイプ
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。足で軽く押し下げるだけで、ドアを固定することができます。
トラスコ品番355-2368
セット内容補助板
幅(mm)61
全長(mm)290
材質/仕上ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
色アイボリー
高さ(mm)35
質量(g)407
1箱(4個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定。
トラスコ品番426-2482
セット内容補助板
幅(mm)30
材質/仕上ステンレス・スチール・エラストマー
色黒
高さ(mm)230
質量(g)179
関連資料(1.74MB)
1箱(20個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質(本体)アルミ(透明シート)ポリカーボネート(面板)スチール
色板面:黒、枠:シルバー
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8255
幅(mm)460
高さ(mm)1000
質量(g)4860
奥行(mm)337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定。
トラスコ品番426-2481
セット内容補助板
幅(mm)61
材質/仕上スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
色黒
高さ(mm)250
質量(g)407
1箱(20個)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A1用ポスターパネルとしても利用可能です。
仕様完成品マグネット対応
トラスコ品番382-8263
材質(本体)アルミ(透明シート)PVC(おもり・面板)スチール
幅(mm)655
色板面:黒、枠:シルバー
高さ(mm)1150
質量(g)8840
奥行(mm)575
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ
付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
入出線数(入線)(ケーブル)7
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)1.5
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上アルマイト処理
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200
付属品USB充電コード、取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回放充電
充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4400
充電方式USB-A/出力5V(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ