75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷


八光電機製作所埋込型光コンセント
エコ商品
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。 コネクタ単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷


消費電力(W)0.3 仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで) 材質プラスチック(白色) 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8 埋め込み深さ(mm)30 光源色橙色 LED寿命(時間)40000
1台
2,798 税込3,078
欠品中

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

八光電機製作所露出型光ローゼット
エコ商品
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し) コネクタ単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

割れにくい。ポリカーボネイト 虫が寄りにくい低誘虫性 スイッチ付で個別に消点灯 白熱球のように熱くなるない。
用途土木、建築工事など各種現場で 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)37(100V・200V) 質量(kg)2.1 定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2 電源コード(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30 寿命球50000時間 アズワン品番64-8598-92 照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度 定格光束(Lm)4800
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
欠品中

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼 ホワイト 付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所屋内用 適合プラグ(タイプ)SCコネクタ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


持ち運びやすい一体型ハンドル。2WAYコンセント。濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ 寸法(mm)295×185×320 質量(kg)2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)87 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP65 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 明るさ(Lm)約10000 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
当日出荷



屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
1台
87,400 税込96,140
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)225 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.4MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ヤザワコーポレーションLEDセンサーナイトライト
エコ商品
人感・明暗センサー搭載。 暗くなって人が通ると点灯します。 LED一体型です。
材質ABS樹脂 ブラック 使用温度範囲(℃)0~35 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)55 光源白色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 設置場所室内 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)265 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

天然木ウォールナットの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。重厚なダイニングテーブルと組み合わせても互いに存在感を引き立てます。
消費電力(W)6.6 仕様LED一体型、ウォールナット、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明) 長さ(mm)1300~800 質量(kg)0.8 直径(Φmm)85 高さ(mm)340 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 光束(Lm)290 アズワン品番64-9318-89 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。 常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。 コンセントに差して自動給電。 明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。 明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。 片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。 プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。 【本体への充電方法】 本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯) 【常夜灯モード】 周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。 【人感センサー】 コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。 ※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。 【トーチ(懐中電灯)モード】 本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。 ※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本体×1、取扱説明書兼保証書 材質ABS/PC 質量(g)約75 電源(V)AC100 60Hz 消費電力(W)(最大)0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26 連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA) 保証期間6ヶ月 センサー感知方式明暗センサー 充電時間(時間)(フル)8~10 設置場所屋内 光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト) 灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂 全長(mm)525 質量(g)600 タイプLED一体型 消費電力(W)14 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.0 光源昼白色LED球 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1022 調光方式非調光 演色指数(Ra)高演色:95
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

クリスタルアイ USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。 面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。 本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。 電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。 ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。 ~~~~ 使い方いろいろ ~~~~ ・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに ・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として ・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに ・仕事・勉強・作業などのデスクワークに ・写真撮影のライティングに ・停電や災害時の防災用品として ・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに ■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個 ■面発光LEDシステム ■USB給電(microUSB TypeB) DC5V ■ON/OFFスイッチ付き ■消費電力:4W ■ルーメン:350lm ■色温度:6000K ■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm ■本体重量:115g ■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年) 【カラー】 ブラックタイプ 【注意事項】 ※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。 水掛かりなどは保証対象外となります。 ※USBケーブルは付属いたしません。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

クリスタルアイ。USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ。室内照明/アウトドア照明/防災。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。~~~~ 使い方いろいろ ~~~~。・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに。・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として。・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに。・仕事・勉強・作業などのデスクワークに。・写真撮影のライティングに。・停電や災害時の防災用品として。・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに。スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個。面発光LEDシステム。USB給電(microUSB TypeB) DC5V。ON/OFFスイッチ付き。消費電力:4W。ルーメン:350lm。色温度:6000K。本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm。本体重量:115g。LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年)。【カラー】。シルバー、ホワイト、ブラックの3色。【注意事項】。防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。水掛かりなどは保証対象外となります。USBケーブルは付属いたしません。
シルバー グリーン購入法適合
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g)約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm)約300 光源LED×16灯(交換不可) 使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下 アームフレキシブル 取扱説明書(1.37MB) 点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ。乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm)136×95.5×73 質量(g)274 電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) 画素数4800万画素 照射距離(m)赤外線:20m 待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 タッチセンサー式スイッチのLEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス 質量(kg)20 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)118 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399 装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、アナログ湿度計 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス 質量(kg)20 ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 内容量(L)118 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275 電源コード(m)2 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×797×344 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)419×862×399 装備引き出し棚×4、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリー 電池交換不要な日本製アナログ湿度計付き 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 デジタルカメラなどの充電に便利な外部コンセント アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 鍵付き
付属品鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、天板:ABS樹脂、扉:強化ガラス ピッチ(mm)引き出し棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)15 電源コード(m)2 平均消費電力(W)0.9 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群の日本製電子ドライユニット搭載 光触媒と可視光LEDで庫内をクリーンに保持 センサーに手をかざすだけで照明を点灯・消灯する高輝度LEDバーライト 望遠レンズなどの長い収納品の保管にも最適 扉中央の支柱はワンタッチで取り外し可能 アルミ製フレームのハンドル一体型扉 高級シルク印刷仕上げの全面強化ガラス扉 収納品が出し入れしやすい透明引き出し棚 便利な庫内コンセント 見やすいデジタル温湿度計付き 鍵付き
付属品スチール棚×2、鍵×2 材質本体:スチール(粉体焼付塗装)、扉:強化ガラス ピッチ(mm)スチール棚:26 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)引き出し棚:12/枚(分散荷重)、スチール棚:20/枚(分散荷重) 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)引き出し棚内寸:345×35×275、スチール棚:792×15×280 電源コード(m)2 装備引き出し棚×2、波形レンズホルダー、デジタル温湿度計、庫内コンセント、高輝度LEDバーライト×2 平均消費電力(W)1.6 プラグ形状2Pプラグ 庫内湿度(%RH)30~50
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯 材質アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)65 高さ(mm)118 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)415 アズワン品番64-9322-27 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

新コスモス電機定置型ガス警報器
小型・軽量で検知部・警報部が一体型のガス検知警報器(一酸化炭素濃度計)。わかりやすい音声とランプで警報をお知らせ。自動バックアップで停電時でも2週間以上(約350時間)警報器の使用が可能。濃度や各種表示が見やすい大きな画面。
質量(kg)約0.3 周波数(Hz)50/60±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×150×35(突起部を除く) 外部出力ガス濃度アナログ出力:DC4-20mA(電源のマイナスと共通)(電流検出用抵抗は配線抵抗も含め300Ω以下とすること)ガス警報接点(1段目および2段目):1a無電圧接点/自己保持(標準)または自動復帰(リセットスイッチで解除)(定格負荷:AC125V、0.5ADC30V、2A抵抗負荷) 機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能 検知方式拡散式
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 幅(mm)107 高さ(mm)50 材質(本体)ポリカーボネート 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトポータブル電源
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1000WまでのAC出力に対応した大容量1120Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は最大1000Wまで対応し、暖房機器や調理家電なども使用できます。 3ポート搭載で複数の機器を同時に使用することができます。(3ポート合計最大1000Wまで) AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、シガー出力、DC12V出力、USB Power Delivery規格60Wに対応したUSB Type-C出力、5VのUSB出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、出力状況などがわかるLCD表示パネル付きです。 ACプラグ差込口は3Pプラグが挿し込める仕様です。 ※アースの接続はできません。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。(MC4コネクタ規格) MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
仕様USB PD対応、ノートパソコン給電:対応、MPPT方式:対応、低電流充電:非対応、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、USB-IF認証なし、LEDライトなし、絶縁キャップなし セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 ポート数(AC出力)3ポート、(DC出力)2ポート、(USB出力)4ポート※USB Type-C×1、USB A×3、(シガー出力)1ポート 出力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A(最大) 最大出力(W)(USB PD)対応60、(USB合計)102※USB Aポートのみの場合は42 ケーブル長(m)1 端子形状(入力)DCジャックDCジャック、ソーラー充電ケーブル接続用アンダーソン入力端子、(USB出力)USB A、 USB Type-C 本体質量(kg)13.5 定格出力電流(A)(シガー)10 入力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A 電源コード(m)【AC】1.5 定格出力DC12V/8A、USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W)USB A1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)USB A2/A3:DC5V/4.8A(2ポート合計最大) ※1ポート最大DC5V/2.4A、【ACアダプタ】DC26V/4.5A 出力波形【AC】正弦波 充電時間約12~13時間(付属ACアダプタ) 電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(容量)22.4V 定格出力電力(W)【AC】1000※複数ポート使用時は合計で最大1000まで、【DC】96※12V/8A、(シガー)120 出力定格周波数(Hz)【AC】60 電池残量表示デジタル対応 標準容量(mAh)(電池)50000 定格出力電圧(V)【AC】100、(シガー)12 USBポート数3 プラグ形状【AC】2P 定格入力ACアダプタ入力:DC26V/4.5A(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/8A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC12~30V/8A 200W(最大)、【ACアダプタ】AC100-240V 50/60Hz 蓄電池容量(Wh)1120 差込口形状(AC出力)3P※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 充電端子AC/DC
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷