46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量タイプ。取り外し可能なカバー。
質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×249×39 適合ケーブル(Φmm)13以下(グロメット取付径Φ18mm)
1式
8,798 税込9,678
8日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質樹脂、鋼 ホワイト 付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所屋内用 適合プラグ(タイプ)SCコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)壁取付光成端箱
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質 質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23) ケーブルタイプ単芯用 ケーブル入力数2本以下
1個
57,980 税込63,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業光接続箱
エコ商品
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数2本
1式
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン タイプ壁掛け 保護等級IPX3 適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル) 耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間 使用周囲温度(℃)-10~40 適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください 挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時) 保持力(N)(プラグ)19.6以下 挿入力(N)(プラグ)19.6以下
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

小型軽量タイプ。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。
質量(kg)1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×50 適合ケーブル(Φmm)15以下(グロメット取付径Φ20mm) ケーブル入力数1本
1式
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業融着トレー
エコ商品
融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2 寸法D(mm)104 適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機製作所露出型光ローゼット
エコ商品
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し) コネクタ単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数6本
1式
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵
保護等級IP44 電圧(V)単相100 使用場所屋外・露出形
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

超小型薄型軽量タイプ。取り外し可能なカバー。
芯数4 適合ケーブル(Φmm)11以下(グロメット取付径Φ16mm) 質量(kg)0.6 ケーブル入力数1本
1式
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)壁取付タイプ光成端箱
壁取付タイプで100芯まで収容可能。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質 質量(kg)12.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23) ケーブル入力数6本
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)壁取付タイプ光成端箱
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ光成端箱
19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
質量(kg)【2U】3.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【2U】482×88×290 芯数100芯 ケーブルタイプテープ芯線用
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)壁取付タイプ光成端箱
メディアコンバーター搭載可能タイプ。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質 質量(kg)2.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23) ケーブル入力数2本以下
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ光成端箱
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
ケーブル入力数6本以下
1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)壁取付タイプ光成端箱
メディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質 質量(kg)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95 芯数8芯 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23) ケーブル入力数12本
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ光成端箱
コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
ケーブルタイプ単芯用 ケーブル入力数6本以下
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


TERADA(寺田電機製作所)19インチタイプ光成端箱
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具を取付可能です。
ケーブル入力数6本以下
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)壁取付光成端箱用テープ芯線用
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質 質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80 適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23) ケーブルタイプテープ芯線用 ケーブル入力数2本以下
1個
57,980 税込63,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数6本
1式
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数12本
1式
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)2.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数2本
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数12本
1式
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数2本
1式
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)2.9 適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm) ケーブル入力数2本
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード コード径(Φmm)単心:2 芯数4芯 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット 材質ABS、合成樹脂 セット内容取付ネジ2本 使用場所屋内 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)SCアダプタ4連プレート
19インチ光成端箱用 アダプタープレート 4SCアダプター付
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)FCアダプタ4連プレート
19インチ光成端箱用 アダプタープレート 4FCアダプター付
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)DSCアダプタ2連プレート
19インチ光成端箱用 アダプタープレート 2DSCアダプター付
適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷