【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
コネクタSCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状SCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,260
税込¥1,386
欠品中
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ
コネクタ2連SCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状SCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタLCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】。2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ。CC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタ2連LCコネクタ
耐久性(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】
防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ
対応製品
・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M)
・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)
コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ
耐久性(着脱)200回以上
ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク
RoHS指令(10物質対応)対応
結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状LCコネクタ
変換タイプメスーメス
1個
¥25,200
税込¥27,720
20日以内出荷
LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加
質量(g)4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA光ファイバー LC 2芯
コネクタB光ファイバー LC 2芯
コネクタタイプストレート
変換タイプメス-メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード