25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)W66×D88×H28 アズワン品番64-0860-42
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除 質量(g)75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene) 駆動方式スライド方式 適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数500回以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様【拭き取り回数】400回以上 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除 寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40 質量(g)85 駆動方式挿入時自動清掃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング 仕様メス型対応 トラスコ品番836-7326 質量(g)181
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

ALPSystemsNEOCLEAN-E ペンタイプ
エコ商品
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり) タイプカートリッジ交換 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene) 駆動方式スライド方式 適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数500回以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click(R)シリーズ。付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を1本で清掃可能
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。 今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネーター トラスコ品番795-8986 材質紙軸:パルプ、綿球:コットン 質量(kg)0.02 タイプ片綿球、紙軸
1セット(100本)
6,998 税込7,698
当日出荷

ALPSystemsNEOCLEAN-EZ ペンタイプ
エコ商品
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。 アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。 付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167 タイプ使い切り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。 タイプ両綿 全長(mm)148 先端径(mm)1.25 TGK品番644-25-18-17 トラスコ品番293-9550 質量(g)16 軸長(mm)150 材質(軸)ポリカーボネート 材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング 質量(g/袋)16
1箱(50本)
3,500 税込3,850
当日出荷

1袋(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯数12、24 仕様【標準清掃回数】600回以上 適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方) タイプ使い切り 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51 対応コネクタMPO、MTP(R) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220) 適合コネクタLCコネクタ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALPSystemsCLETOP-S 交換カートリッジ
エコ商品
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトタイプのワイパーで、デリケートなワイピングに適しています。
寸法(mm)250×250 クラス1000~10000 仕様4ッ折タイプ 材質セルロース100% アズワン品番6-8232-01
1ケース(150枚×30袋)
29,980 税込32,978
当日出荷

1セット(3個)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Proクリーニングカセット / テープ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、手のひらにフィットする優れた品質の光ファイバコネクタクリーナです。この強力なクリーナにより、ファイバコネクタの性能の劣化やファイバの損傷の原因となるは、埃、油、粒子を拭き取ることができます。シンプルなプッシュボタンシャッターを開いて曝け出された適量のクリーニングテープで拭き取ります。人間工学に基づいた快適なデザインで、右利きと左利きのどちらにも簡単に対応することができます。このクリーナシリーズには、白色テープ又は青色テープのタイプがあります。別売りの交換用テープもあります。. 特長と利点:. 小型軽量 IPAアルコールなしでクリーニング 静電気防止 交換用テープ テープ1個に400枚
仕様クリーナータイプ = テープ用途 = D4コネクタ、FCコネクタ、SCコネクタ、STコネクタ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Proクリーニングカセット / テープ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、手のひらにフィットする優れた品質の光ファイバコネクタクリーナです。この強力なクリーナにより、ファイバコネクタの性能の劣化やファイバの損傷の原因となるは、埃、油、粒子を拭き取ることができます。シンプルなプッシュボタンシャッターを開いて曝け出された適量のクリーニングテープで拭き取ります。人間工学に基づいた快適なデザインで、右利きと左利きのどちらにも簡単に対応することができます。このクリーナシリーズには、白色テープ又は青色テープのタイプがあります。別売りの交換用テープもあります。. 特長と利点:. 小型軽量 IPAアルコールなしでクリーニング 静電気防止 交換用テープ テープ1個に400枚
仕様クリーナータイプ = テープ用途 = D4コネクタ、FCコネクタ、SCコネクタ、STコネクタ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro LC コネクタ用ワンクリッククリーナペン、 MU コネクタ試してテストした RS Pro 製品のこのワンクリッククリーナペンで光ファイバコネクタをクリーニングします。ペンが押されるとアクティブになり、カチッと音がして完全にはまったことがわかります。このクリーナーペンは、通信オフィスやデータセンター向けの必須の、簡単なソリューションです。 塩水の残留物、手のローション、皮脂の残留物、 T シャツの糸くずなどの混入物を簡単に除去できます。新しい乾式クリーニングストランドでは、コネクタの端面から埃や残留物を軽く掃き出すことができるため、溶剤を使用しなくても汚れのない面を保証できます。頑丈な設計で耐圧搾性及び耐衝撃性があるため、 1 台で 500 件以上の契約が GET できます。 このワンクリッククリーナは、 LC ( lucent コネクタ)及び MU (ミニチュアユニット)タイプのコネクタのクリーニングに最適で、軍事及び海洋環境で光ファイバ用途でよく使用されます。特長と利点. RS Pro ワンクリッククリーナペン . LC ( lucent コネクタ)および MU での使用に最適 (ミニチュアユニット)タイプのコネクタです .サイズは 1.25 mm . 250 N 超のクラッシュ耐性 . 1.5M 以上の落下に耐える耐衝撃性 . 1 ユニットあたり 500 件以上の契約RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリーナータイプ = ペン用途 = LCコネクタ、MUコネクタ包装形態 = ペンサイズ = 1.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

引張、側圧の高耐久性のある、可搬型6ch光ファイバーケーブルを使用。工場内などの暗所でも一目でわかる、視認性の良いカラーコネクタを採用。
用途仮設で耐久性を求める現場での配線に。 付属品端末保護カバー、中継アダプタ(SCコネクタのみ)、光コネクタクリーナー 変換タイプオス - オス
1巻(100m)ほか
509,800 税込560,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)