165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZAMO3 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m)0.15~20 仕様自動電源オフ:5分 セット内容本体のみ 質量(g)86(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±3mm 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×105 測定単位1mm 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 波長(nm)620-690 測定範囲(m)0.5~15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30 測定単位1mm 付属品単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g)95(乾電池含む) 測定精度±2.0mm(10m) 波長(nm)635 オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25 測定基準位置の設定1箇所 測定値の保存なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 レーザー安全基準クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50 測定単位1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg)0.1(乾電池含む) タイプシンプル、小型・軽量ボディ 測定精度±2.0mm(10m) 機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45 ディスプレイ照明なし 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定2箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
用途磁性材部位へ貼り付け使用
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷

倍率(倍)10 レンズサイズ(mm)21 トラスコ品番848-1771 材質アルミ・樹脂・アクリル 質量(g)70 種類スケールルーペ レンズガラス(アクロマートレンズ) サイズ(mm)約Φ42×52[mm]
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

78156 レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 シンワ測定 動画あり
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m)0.3~20 材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃)0~40 測定精度±3.0mm 波長(nm)620~690 製品質量(g)95(電池含) 測定単位1mm 本体サイズ(mm)111×38×24 防塵防水性能保護等級:IP40 オートパワーオフ無操作状態で約3分 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃)-20~70 アズワン品番64-3932-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類携帯用 材質(レンズ)ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80 測定単位0.1mm 付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番492-1747 質量(kg)0.14(乾電池含む) タイプ高機能、傾斜センサー搭載 測定精度±1.5mm(10m) 機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm)635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57 ディスプレイLCDバックライト(白) 防塵防水性能IP54 光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能2種類 測定値の保存20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合) 材質(本体)アルミニウム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz 材質ABS樹脂、ステンレス シルバー 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用) 最小表示(kg)0.05kg 機能表示固定:あり、風袋引き:あり 保証期間1年間 最大計量(kg)50 電池残量表示あり(「Lo」表示) バックライトあり 計量範囲0.10kg~50.00kg
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


仕様ON Semiconductor ミニチュア反射物体. ON Semiconductor QRE1113 は、ミニチュアスルーホールパッケージ形式の反射物体センサです。この小型 4 ピンパッケージ ; は、わずか 3.6 x 2.9 x 1.7 mm で、ガルウィング形式( 761-3984 )も用意されています。センサはダイオードを使用して信号を発信し、フォトトランジスタはこの信号を検出して所定の範囲内の物体を検出します。. フォトトランジスタ出力 接触面検出なし 4 ピン構成 ミニチュアスルーホールパ 長さ(mm)3.6 幅(mm)2.9 寸法(mm)3.6×2.9×1.7 高さ(mm)1.7 チャンネル数1 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-40~+85、レンジ:-40 → +85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間20μs 標準降下時間20μs 出力デバイスフォトトランジスタ
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

出力デバイス = フォトトランジスタ。標準上昇時間 = 20μs。標準降下時間 = 20μs。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = ミニチュア。寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm。高さ = 1.7mm。長さ = 3.6mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 2.9mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ON Semiconductor ミニチュア反射物体. ON Semiconductor QRE1113 は、ミニチュアスルーホールパッケージ形式の反射物体センサです。この小型 4 ピンパッケージ ; は、わずか 3.6 x 2.9 x 1.7 mm で、ガルウィング形式( 761-3984 )も用意されています。センサはダイオードを使用して信号を発信し、フォトトランジスタはこの信号を検出して所定の範囲内の物体を検出します。. フォトトランジスタ出力 接触面検出なし 4 ピン構成 ミニチュアスルーホールパッケージ 2.9 x 3.6 mm のフットプリント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1600個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3 計測範囲0~3000g 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 オートパワーオフあり(約2分間) 計測機能地域設定:あり(9拠点) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様食品衛生法:対応 ひょう量単位g(グラム)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品単2電池(テスト用)×4本 材質ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93 電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式デジタル オートパワーオフ約4分 電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間約3秒 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)3 計測範囲0~3000g、(カロリー)0~9999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0~3000g:0.1g単位 最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g 計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、ご飯計量モード、食材1モード、食材2モード 計測機能地域設定:あり(9拠点)、カロリー計測:あり、炭水化物量計測:あり 登録範囲(カロリー)1~999kcal:1kcal単位、(炭水化物量)0.1~100g:0.1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約170×約30 質量(g)約230(乾電池を含まず) 精度保証温度(℃)13~33 セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本) 保証期間1年間 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 仕様食品衛生法:対応 ひょう量単位g(グラム)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、キッチンタイマー機能 タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3~2000g ひょう量単位g(グラム)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC3.0V 単4形乾電池×2本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3~2000g ひょう量単位g(グラム)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D 動画あり
持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール。高精度最小表示0.1g。見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)。長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)。オートパワーオフ。風袋引き機能。計量皿としても使える保護カバー付き。精度確認用校正用分銅付き
用途実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。 電源単4形乾電池×2本
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:リチウムポリマー電池。バッテリー容量:500mAh。充電時間:約1.5時間。点灯時間:約1.5時間~2時間。明るさ:約250lm。調光:弱→中→強→赤点灯→赤点滅→OFF。調色:電球色、昼白色、昼光色。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:5段階 電球色~昼白色~昼光色。 調光:5段階。 底面:マグネットと三脚取付穴。 角度調整
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。バックライト付き液晶で暗い場所でもしっかりと見えます。最小0.5g単位で、最大3,000gまでの計量が可能です。お菓子作りやパン作りにもおすすめです。
用途大きな丸形天板で、ボウルを置いても液晶画面が見やすいキッチンスケールです。余分な機能を省いたシンプルなものをお探しの方、お菓子作りやパン作りをしたい方におすすめです。重量は0g~3,000gまでの計量が可能です。※本製品の計量単位は、表示している重量に合わせて自動で変わります。計量単位は、0.5g(0g~1,000g以下)、1g(1,000g超え~2,000g以下)、2g(2,000g超え~3,000g以下)で計量を行います。計量精度は、0g~750g以下は±1g、750g超え~1,000g以下は±1.5g、1,000g超え~2,000g以下は±3g、2,000g超え~3,000g以下は±6gです。液晶画面はバックライト付きで、暗い場所でもしっかり表示され、視野角が広くどこからでも見やすい設計です。大きめのボウルを載せても文字が見やすい大判の丸形天板を採用しました。 ※メーカー従来品(HCS-KSA01WH)との比較。容器を載せてから0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。※容器の重さも含めて、最大3,000gまでの計量を行うことができます。軽く触れるだけで操作可能なタッチボタンを採用しました。調理で汚れても拭き取りやすいです。電源ボタンに触れるとすぐに起動します。立ち上がりが早いため、ストレスなく計量を始められます。載せるとすぐに計量結果が表示されます。材料の入れ過ぎを防いだり、注ぎ足しながら計量したりと便利です。操作終了後、約2分が経過すると自動的に電源がオフになります。電源を切り忘れても、電池の消耗を防ぐので安心です。底面には大判ゴム脚を採用し、操作時にも滑りにくい設計です。防水性が高く、サビや損傷に強い樹脂天板を採用。水回りに強い仕様でキッチンでの使用にぴったりです。厚みは約4cmと薄く、コンパクトなデザインです。狭い隙間にスッキリ収納できます。キッチンにも馴染みやすい清潔感のあるホワイトカラーを採用しました。外部認証のJISマークを取得しています。※はじめて使用する際は、お住まいの地域を設定してください。地域設定機能が付いているため、正確に計量を行うことができます。※乾電池は付属していません。別途ご用意ください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様地域設定:あり(9拠点) セット内容本体×1(乾電池別売り) ホワイト 質量(g)約295(電池を含まず) 電源(V)DC4.5(単4形アルカリ乾電池3本) ひょう量(g)3000 最小表示(g)0~1000以下:0.5単位、1000超え~2000以下:1単位、2000超え~3000以下:2単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×約215×約40 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 計測範囲0g~3000g オートパワーオフあり(約2分) 環境温度範囲(℃)精度保証:13~33 計測精度0g~750g以下:±1g単位、750g超え~1000g以下:±1.5g、1000g超え~2000g以下:±3g、2000g超え~3000g以下:±6g ひょう量単位g 食品衛生法対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本 トラスコ品番470-8348 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)載皿:171×155 高さ(mm)54 奥行(mm)245 間口(mm)193 ひょう量(kg)5 電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C) ひょう量(g)5000 最小目盛(g)2
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質ABS樹脂 質量(g)420(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×106×40 分解能0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度係数±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命約500時間 表示サンプリング(秒)約1 記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
1台
39,880 税込43,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。 トラスコ品番248-5308 材質ABS 幅(mm)120 寸法(mm)載皿:120×120 高さ(mm)37 奥行(mm)180 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)W120×D180×H37 最小表示(kg)0.001 最小目盛(g)1 秤量(kg)3
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

高感度高速な応答時間IR及び可視エミッタに最適自動装着機に対応高い信頼性標準PLCC2パッケージ用途光センサ位置センサカウンタミニチュアスイッチエンコーダフォトインタラプタ
仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:120 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:3528●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●高さ:1.9mm アズワン品番65-7244-45
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
2,898 税込3,188
当日出荷

フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。 使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する) 幅(mm)270 適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
1箱(5枚)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニウム
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)