21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルと光ファイバーを使って幻想的なアート作品がつくれます。 手軽で使いやすい超軽量ねんど付き。絵の具を混ぜたり、着色もできます。カラフルに点滅するLEDライト付き! ペットボトルを再利用し、光ファイバーを使ったライトアートを作成する工作キットです。 光ファイバーの原理も理解できます。
セット内容光ファイバー50cm×100本、軽量ねんど(ふわりん)×42g、LEDチェンジングライト(電池付き) 材質透明アクリル樹脂(光ファイバー)、紙ねんど、ABS他
1個
800 税込880
当日出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光ファイバケーブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光ファイバケーブル
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX コア径(μm)(光ファイバ)62.5 芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900 オス形状SCコネクタ×4 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。 両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。
寸法(Φ×mm)プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束) 直径(mm)プラスチック光ファイバー:約9.5
1個
23,000 税込25,300
4日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) レンズフレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個ほか
特価
43 税込47
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、 50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷