二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源可視光
発光色緑
照光形状スポット形
照射方式同軸落射
外径(Φmm)8/14
長さ(mm)28
幅(mm)14
高さ(mm)14
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-22
型式FG6S-1000F
タイプ1燈フレキシブル
1個
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-24
型式FG6B-500S
タイプ2燈インターロック
1個
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐
長さ(mm)500
タイプ垂直ロック
1個
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)20
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)約5600
照度(Lx)約450000
使用環境屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別ストレート
長さ(mm)750
タイプフレキシブル
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別光源部(白色光)
寸法(mm)78×200×144
質量(kg)2
電源AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)6500
調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製
長さ(m)10
消費電力(W)約103
仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令
適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)
機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応
ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W
色温度(K)3100°(最大光量時)
ランプ寿命約1000時間
照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
¥74,690
税込¥82,159
13日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-21
型式FG6S-500S
タイプ1燈インターロック
1個
¥16,900
税込¥18,590
6日以内出荷
NR-635AC、NR-635ACM専用
材質特殊プラスチック
寸法(Φ×mm)1×500
本数7本
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐
長さ(mm)500
タイプロック
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。
ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。
フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
消費電力(W)20
発光色白
長さ(mm)194.3
幅(mm)68
高さ(mm)94
入力電圧(V)DC24
コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯
照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)
調光方式直流点灯方式
1個
¥87,980
税込¥96,778
13日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-26
型式FG6R-1000FD32R
タイプリングフレキシブル
1個
¥61,900
税込¥68,090
26日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-28
型式FG8R-750F-D55R
タイプリングフレキシブル
1個
¥68,900
税込¥75,790
35日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-27
型式FG6L-1000F-W30R
タイプラインフレキシブル
1個
¥47,900
税込¥52,690
23日以内出荷
熱を伝えない光ファイバーを利用した照明装置で、アーム調節で自由な場所に光を導きます。光源には高輝度のハロゲンランプを使用し、目的に合わせて光量を自由にコントロールできます。
大きさ70×220×154mm
照明装置12V100W ハロゲンランプ
照度(Lx)約600000lx
ランプ寿命1000時間
1個(1個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-25
型式FG6B-1000FR
タイプ2燈フレキシブル
1個
¥32,900
税込¥36,190
15日以内出荷
関連キーワード