16,121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン 片手で操作しやすいようなボタン配置 1ボタン1機能で直感的な操作を実現 平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能 ひと目でわかる大型液晶を採用 防塵・防滴構造IP42に適合 記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
1台ほか
129,800 税込142,780
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コニカミノルタ【レンタル】光沢計
物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定 JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒 セット内容本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説 寸法(mm)155(W)×73(H)×48(D) 測定範囲20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU 質量(g)400 電源単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより 分解能0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GU メモリー容量999(測定データ+日時) 繰返し性0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2% 測定面積20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm 器差0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲0~100
1台ほか
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。
白色度(%)82程度(ISO) 紙質セミ光沢紙 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.126L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

鮮やかな仕上がり/色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。しっかりした厚み/0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。
紙厚(mm)0.22 印刷方式片面 素材光沢 適合プリンタインクジェットプリンター
1袋(10枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。 ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。 コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。 清掃業者の作業管理に。 樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に光沢感があるので、写真のような美しい印刷が可能です。
坪量(g/m2)144 厚さ(mm)0.12 白色度(%)83程度 紙質光沢紙 印刷方式片面
1冊(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し 仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品厚手ペフ付スポンジ 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ液晶保護光沢フィルム
光沢表面加工で画像・動画にツヤを与え美しく表示します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) Touch Bar部分を保護するフィルムも付属しています。(Touch Bar非搭載モデルは使用しません。) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
仕様抗菌性:なし 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 タイプ光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:298.9×0.2×194.5 透過率(%)93.5 表面硬度2~3H 反射率(%)0.452 紫外線カット99.9 対応インチサイズ13
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

サンワサプライ液晶保護光沢フィルム
Apple MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド)用液晶保護フィルムです。画面への反射を防ぎ、パソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。ノートパソコンに使用しても、フィルムを付けたまま閉じられます。フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネルにも対応しています。PET(ポリエチレンテレフタレート)素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったりはがれにくくなるといった不具合は起こりません。接着面にシリコン素材を使用しているので画面にぴったり貼り付き、両面テープ不要です。他社製品では2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがありますが、サンワサプライ製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用しています。
適合機種MacBook・MacBook Air(13.3型ワイド) 付属品取り付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.2 取付シリコン吸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×0.2×180 アズワン品番64-0854-17 タッチパネル方式対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

つやげん光沢剤F 4L
バフ用光沢復元剤。ドライメンテ用光沢復元剤、フッ素樹脂配合!。高速バフマシンによるドライメンテ現場の光沢復元効果をアップします。
仕様●容量:4L アズワン品番65-9395-30
1缶
4,998 税込5,498
7日以内出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ツヤ、耐久性、防汚性の高いハイクラスのワックスです。 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。高いツヤと耐久性・防汚性に優れた1ランク上のハイクラスのワックスです。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床に対応しています 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
1本(2L)
3,898 税込4,288
当日出荷

ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池 寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D) 測定範囲0~100.0 質量(g)約400(電池内蔵時) 電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025 再現性±0.5%F.S. ±1digit以内 表示範囲0~199.0(分解能0.1) 連続使用可能時間15時間以上 測定面積12×6mmの楕円
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ) 坪量(g/m2)255
1パック(20枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
紙質セミ光沢
1パック(100シート)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
ホワイト 用紙印画紙 紙質光沢 坪量(g/m2)265
1冊(20枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラベルシール[インクジェット]超耐水光沢紙 エーワン[ラベル] 動画あり
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。 冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として ラベル厚(mm)0.11 仕様耐水光沢 材質合成紙+インクジェット専用塗工 シートサイズ(mm)210×297 印刷片面 標準総厚さ(mm)0.22 印刷方式片面 シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(10シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラベルシールインクジェット専用 光沢紙ラベル エーワン[ラベル] 動画あり
色鮮やかに印刷できる、インクジェットプリンタ専用の光沢紙ラベルです。 ネーム用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
ラベル厚(mm)0.12 白色度(%)84 坪量(g/m2)165 標準総厚さ(mm)0.18 シートサイズA4 粘着タイプしっかり貼れる
1冊(10シート)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

光沢感ある写真を手軽に再現/色彩を鮮やかに再現できる特殊コーティングを採用。手ごろな価格で、美しい光沢の写真画像が得られます。薄手で保管に便利/紙の厚さ0.15mmと、薄手でスペースを取らず保管できます。パンフレットやPOPなどのさまざまな商業用途に使用できます。
紙厚(mm)0.15 紙質光沢 印刷方式片面 素材光沢 適合プリンタインクジェットプリンター
1袋(10枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様光沢あり 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
509 税込560
当日出荷

デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
透明 タイプシングル(下敷きなし) 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 モノタロウ 動画あり
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用 材質マイクロファイバー 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)650×420
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル エーワン[ラベル] 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。 高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット シートサイズ(mm)210×297 紙質光沢コート紙 坪量(g/m2)155 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.1 白色度(%)81 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 余白余白なし シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(20シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キヤノン カラーラベルプリンター用の光沢ラベル用紙です。
形状ロール 対応機種LX-D5500、LX-P5500
1箱
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キヤノン カラーラベルプリンター用の光沢ラベル用紙です。
形状ロール 対応機種LX-D5500、LX-P5500
1箱
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
坪量(g/m2)186 印刷方式両面
1セット(30枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.175mmとしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使った企画書やカタログに最適です。 <カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。
種別厚手 厚さ(mm)0.175±0.015 白色度(%)87 紙質セミ光沢紙 坪量(g/m2)186 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
1セット(30枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ) 光沢フィルム・ホワイト エーワン[ラベル] 動画あり
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール 材質ポリエステルフィルム 適合レーザー、コピー 厚さ(mm)標準総厚み/0.14、ラベル厚み/0.07 ホワイト 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm)0.14 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.07 粘着性より強く貼れる 余白なし 関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタレーザー、コピー ラベル形状四角
1冊(10シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店頭POPメニュー、結婚式の案内など写真を使用した印刷物に。
坪量(g/m2)186 種別厚手 厚さ(mm)0.19 白色度(%)78程度 紙質光沢紙 印刷方式片面 入数50枚
1袋(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印画紙にせまる高い光沢感。写真プリントに適した、美しい仕上がり。「超きれいな光沢紙」は、インクジェットプリンタ専用の、高品質なグロスコーティング紙です。紙ベースの用紙、キャスト紙の中で最高クラスの品質です。高画質プリントに適しており、印画紙にせまる高い光沢感で、肌や自然の色をいきいきと見せます。用紙の厚さ、0.23mmは写真用紙として充分で標準的です。デジカメで撮影したお気に入りの写真をプリントすれば、画面では味わえない高画質データの持つ写真の美しさを表現できます。旅の思い出、記念のショット、大切な一枚を飾ったり、アルバムで残すのにぴったり。飾ったり、アルバムにしたり、普段の写真出力にお使いください。
仕様光沢片面 ウラ上質紙、インクジェットプリンター専用紙 白色度(%)99 紙質光沢 紙厚(mm)0.23 坪量(g/m2)185 素材光沢 光沢80% 適合プリンタインクジェットプリンター
1パック(50枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

斜めカット デスクマット エコノミー 透明 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
透明 タイプシングル(下敷きなし) マット厚(mm)1.2 材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

入数400枚 素材光沢 サイズL判 入数(枚)400 白色度(%)92 紙質光沢 紙厚(mm)0.27 適合プリンタインクジェットプリンター
1冊(400枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.105mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。 両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや簡易カタログに最適です。 <カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。
厚さ(mm)0.105±0.01 種別薄手 白色度(%)87 紙質セミ光沢紙 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
1セット(50枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。
白色度(%)92 紙厚(mm)0.27 坪量(g/m2)265 カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
1個(50枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)