29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。 適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種 トラスコ品番823-0851 質量(g)180 全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400 寸法s(mm)6.3 番手No.2 軸径d(Φmm)5 ハンドル径D(Φmm)39 軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
1本
3,500 税込3,850
当日出荷


長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。 トラスコ品番823-0838 セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル 全長(mm)322(本体)20(ソケット) 質量(g)290
1個
22,980 税込25,278
欠品中








1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き
軸径(Φmm)Φ5 全長(mm)405 軸長(mm)300 先端+2番 先端形状+ グリップ部(mm)Φ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷




中央精機カラー Φ8
RoHS
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
目量(mm)0.01 器差(μm)±2
1台ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

補給部品です。
セット内容フランジブッシュ、タイミングベルト、ねじ、ナットヘッドライト光軸調整レンチ
1セット
5,040 税込5,544
翌日出荷


中央精機カラー Φ12
RoHS
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

中央精機カラー Φ20
RoHS
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ツクモ工学ポールスタンド
Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
1個
3,240 税込3,564
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。 アズワン品番61-6989-90
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

Φ20mmポストスタンドを固定するベースプレートです。割り締めを少し緩めるだけで、位置を変えずにホルダーを交換したり、光軸高さを変更したりできます。キネマティックミラーホルダー(MHG-MP20-NL/MP25-NL/MP30-NL)の取り付け位置とミラー面までのオフセット(20mm)も補正することが可能です。キューブビームスプリッター(NPCH)や偏光ビームスプリッター(PBS)の中心を光軸上(ベースのタップの並び)に配置することができます。取付けの長穴(2.6mmシフト)を使って、光学素子の位置を微調整し、光軸ずれの補正に利用できます。ポストスタンドを割り締めで固定しているので、光学素子を水平方向の任意の向きに固定することができます。長穴を割り締め側でネジを固定させるとMHGの20mmオフセット取り付けになります。精度を保つために割り締めは堅めに作られています。ポストスタンドが回らなくなるまで確実に締めてください。取付け穴は4つありますが割り締め側のどちらか一箇所は、ネジを締めないで固定してください。このため、取付けネジは3本しか付属されていません。
アズワン品番61-6988-37
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

円形素子の固定向けで、光軸に対しYZ軸方向の芯出しが可能です。調整は微調ネジ(ピッチ0.25mm)方式を採用しています。
材質アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理) 仕様ステンレスポール(Φ12×60mm)付き
1個
26,200 税込28,820
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。 シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
仕様●種類:スタンド●適合シャフト径(mm):Φ30●厚さ(mm):10●質量(kg):0.02 アズワン品番67-5823-97
1個
2,198 税込2,418
18日以内出荷