6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,510 税込2,761
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射テープ
エコ商品
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式反射テープ(ミラー反射型専用) 使用周囲温度(℃)-25~+50 使用湿度範囲35~85%RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FSRDZX040-S センサブラケット(反射板用)RD-Z型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本 材質SUS304 質量(g)58 タイプRD-ZX 寸法L(mm)71 寸法A(mm)40 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

マサル工業電柱標識板
エコ商品
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。 材質ポリエチレン 質量(g)400 寸法L(mm)300 寸法W(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷