ダンボール製で軽量、組立て簡単なベルトパーテーション用の看板です。入口と出口の案内表示を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーションのヘッドに覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:536×406mm(組立時:330×406mm)●表示内容:入口(赤)×1枚、出口(青)×1枚●材質:ダンボール(プレスコート・光沢)●対応機種:メーカー製ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※お客様組み立て●※ヘッドに覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番65-5703-83
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容出入口
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)120×30×2
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レジ前や誘導、整列、案内の待機列を誘導する表示サインです。列の入口/出口表示の視認性を高めます。リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。リバーシブル(両面印刷)で入口・出口の表示が選べます。入口 こちらからお並びください。出口 ありがとうございました。お客様ご自身で組み立ていただく商品です。
用途ベルトパーテーションのポールにカバーを被せて使用する整理案内表示です。
トラスコ品番413-9609
セット内容上下2分割。、組み立て式。
材質PP(両面印刷)
色黒
高さ(mm)1100
奥行(mm)160
間口(mm)160
表示内容入口 こちらからお並びください / 出口 ありがとうございました
1枚
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
年間POPの「その他のぼり・のれん」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
材質テトロンポンジ
寸法(cm)180×45
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
ポリエチレン製で丈夫な出入り口専用の看板です。入口と出口を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:W432×H1410mm(組立時:△130×H1300mm)●表示内容:入口(青)/こちらからお並びください、出口(赤)/ありがとうございました●材質:ポリエチレン●ベルトパーテーションBLTN、BLTNS専用です。●※お客様組み立て●※ベルトパーテーションは別売りです。●※ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番65-5703-84
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
ベーシックでポップなロードサインです。
用途側面に持ち手が付いているので持ち運びも可能です。
材質板面:PET
質量(kg)【空】4/【満水】32
材質(本体)ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×380×1100
面板寸法(mm)直径370
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー
材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート
寸法(mm)W300×300
上下左右の方向指示に使用できます。
用途引き戸等の開閉方向の指示などに使用できます。
取付け方法テープ付
材質アクリル
有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン
寸法(mm)(表示部)200×900
種別両面表示
材質反射ターポリン
色黄色
取付高耐候性樹脂バンド×3本
文字黒カルシート
年間POPの「その他のぼり・のれん」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
材質テトロンポンジ
寸法(cm)180×45
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ユポにラミネート加工を施したシールタイプの標示です
表示内容Slide・開
材質ユポ80uオフセット印刷・上部PP20uラミネート加工
寸法(mm)70×30×約0.1
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
別売のポールパーティションに取り付けてお使いいただけるポールパーティション専用案内板。A5サイズの用紙を挟んでお使いいただけます。案内用紙は付属しておりません。*差し込み式のため、RFPP-シリーズ専用です。
材質パネル:アクリルベース:合成樹脂
質量(kg)0.3
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×29×294
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設やお店の出入口のご案内に
トラスコ品番347-1264
材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工
色・シルバー・黒
取付粘着テープ
質量(g)24.6
縦(mm)40
横(mm)140
表示内容出口
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤
種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ)
寸法(縦×横)(mm)45×80
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)122
文字内容[入口]両面表示
質量(g)112
取付方式カラーコーン
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×400
取付方式ステッカー
表示内容入口
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
オイルフリーで無電源です。
入口、出口を配管するだけで、低圧の圧縮空気を増圧し、高圧の圧縮空気を作ります。
用途工場ラインのある一部分だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。
圧力不足のバックアップ。
接続口径(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。
入口/出口のワーク材質は問いません。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材CFRP/チタン(スタック材)専用
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)34
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。入口側出口側穴品位重視型。
材質超硬合金
シャンク長(mm)50
表面処理ダイヤモンドコーティング
ドリルのシンニング形状N形シンニング
ねじれ角(°)0
ドリル径公差(mm)0~-0.020
RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP/チタン(スタック材)穴あけへの第一推奨アイテムです。
入口/出口のワーク材質は問いません。
バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材CFRP/チタン(スタック材)専用
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)34
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)80
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)250
内径(Φmm)27
材質(フィルター)PP
外径(Φmm)63
最高使用温度(℃)52
推奨流量(L/min)2以下
標準流量(L/min)4以下
限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ10インチ
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク
付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホース
タンク容量(L)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200
最高使用圧力(MPa)0.7
本体質量(kg)2.17(本体のみ)
空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
入口/出口共にRc1/4メネジで、好きな継手が付けられるタイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。
接続口径Rc1/4メネジ
アズワン品番62-0955-60
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)三相200
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
工場、倉庫、駐車場やスーパーなど、広い空間で空気がよどみやすい場所に設置。よどんで停滞した空気を動かし、快適な空間に。
クロスフローファンはブレードのセルフクリーン効果があるため羽根にホコリがつきにくく、しかも汚れのたまりにくい風路構造でお手入れが簡単です。
ファンが1回転する間に、羽根に対して風の入口と出口が逆になり、ブレードのセルフクリーン効果があります。
本体角度を-20°~180°まで12段階で調整ができるので、届けたい場所に風を送ることが可能です。広い倉庫等空気がよどみやすい空間でも快適です。
電源(V)単相100
質量(kg)14.5
材質(羽根)AS樹脂
使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
角度調整範囲12段階
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切換コンタクト x 1、ねじ Terminal 接続システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1313
アズワン品番65-8056-93
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Siemens 3UG シリーズはデジタル監視リレーです。監視機能はフェーズ監視です。切り替えコンタクト x 1、スプリングタイプ Terminal Connection システム。保護クラスは IP20 となっています。 製品機能の自動リセットが可能です 入口と出口の間はガルバニック絶縁が施されています
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●シリーズ:3GU●コード番号:213-1315
アズワン品番65-8057-82
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。
パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。
形状レデューサー
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ