厚み3mm用です。
角の入隅に使用すればきれいに仕上がります。
用途内装などに
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
仕様板厚3mm用
幅(mm)15.5
厚さ(mm)5.5
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅フレキシブル
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方63°、下方53°
ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。
材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装)
長さ(mm)49
幅(mm)30
高さ(mm)67
耐荷重(kg)15
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SPCC
表面処理3価クロメート
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5
全長(mm)995
トラスコ品番829-0634
表面処理B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質鉄
穴径(Φmm)4
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質BSP
質量(g)13
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
欠品中
材質SUS304
幅(mm)15
表面処理ヘアライン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
階段取扱時に必須の金具セット
セット内容丸パイプ(19mmΦ×910mm)×1、アンカーネジセット×2、ゴムパッキン×2
1セット
¥9,990
税込¥10,989
3日以内出荷
マルボ21専用部材。フレキシブルジョイントとブラケットが一体となった省施工タイプの一体型金具です。階段部の入隅部と勾配部を使用することで1人でも手摺の施工が可能となります。
材質金具本体:亜鉛ダイカスト(焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(生地色)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。現場でのカット手間を削減。シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。
材質R-PP樹脂
セット内容木ねじ
材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段や廊下の曲がり部の入隅を途切れさせずにジョイントさせるブラケットです。
種別曲がり部用
材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
コーナー部(入り隅)を接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
用途ep30軒アリNB・em軒アリ8用部品
材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)
規格寸法(mm)13×84×136
入数4個
コーナー部(入り隅)を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
材質ガリバリウム鋼板
規格寸法(mm)16×43×115
入数4個
再生材使用率(%)0
FSC認証認定
PEFC認証認定
FSC認証番号0
PEFC商標番号0
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号0
バイオマス配合率(%)【バイオマス】0【バイオマスプラマーク】0
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラマーク使用
生分解性プラスチック使用率(%)0
再生材使用使用
階段などの勾配入り隅部を壁仕上げ面と柱の段差(10mm以上)を利用して接続することができます。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35
形状コーナーブラケット
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)1820
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間160(5.4尺入隅)
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6、ホーロー5×5
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm)920
適合木造
材質アルミ形材
呼称関東間069(2.4尺入隅)
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
用途80mmx80mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物をコーナー部は側面溶接済みです。側面には溶接による焼けが残ります。上面は溶接しておりません。ベース2個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(2箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質ステンレスSUS304(18.8CR)
寸法(mm)80×80
穴タイプベース2個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴)の取付穴あけ加工済みです。
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×8、取付済ねじ×3、カバー×2、着脱ナット×1、スパナ×1
寸法(mm)122.4×127×137.8
関連資料(0.88MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ