1袋
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(ユニクロメッキ)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7961-77
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-06
1本
¥725
税込¥798
当日出荷
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)2000
表面処理クロメート
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)285
ピッチ(mm)2
アズワン品番64-7962-08
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1本
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-54
ボルト寸法M16×120
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-07
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-52
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-08
ボルト寸法M16×55
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-50
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-49
ボルト寸法M16×45
1個
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-48
ボルト寸法M16×40
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-09
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-53
ボルト寸法M16×80
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-51
ボルト寸法M16×60
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-06
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-06
1個
¥730
税込¥803
欠品中
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-17
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長 125 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 167 mm .静荷重能力は 1500kg です .ねじサイズは M16 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 167最大調整高さ = 167mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲0~100kN
電源電圧9v 乾電池(006P)
測定誤差±0.3kN (±30kgf)
電池寿命実働 50時間
ナット二面幅(mm)36
使用温度(適正)-5℃~+60℃
施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。
柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。
内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。
木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。
金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R
使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
充電時間22分
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
付属品(電池・充電器・ケース別売)
切断時間(秒)2.3
色グリーン
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1[回/分])30
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー、ケース
質量(kg)3
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8
バッテリーリチウムイオン
切断寸法(mm)(最小)24
関連キーワード
1
2
次へ