取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)75×75
質量(g)265
仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用
トラスコ品番366-8746
材質スチール
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)65
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装
2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。
セットレバー付の二重安全ロック式です。
片手で取付け可能です。
525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。
コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。
配管工、電気工事業、空調工事業、内
トラスコ品番352-9932
厚さ(mm)58
質量(g)525
ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト
引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
3分ねじ(W3/8)専用の小型タイプです。セットレバー付の二重安全ロック式で片手で取付け可能です。小型軽量の350gです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具として。コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付け用として。配管工、電気工事業、空調工事業、内装工事業
仕様W3/8の全ねじボルト対応
トラスコ品番398-5776
材質鋼板(SPCC2.3t)
質量(g)350
引張強度W3/8(24.7kN)(厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)115×59×36
2018年トラスコ掲載ページ6 1146
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
天井に設置された吊りボルトを利用して安全帯フックを取り付け。
天井・高所作業の安全を確保。
質量(g)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81× 26× 96
適応ボルトサイズW1/2, W3/8, M10, M12(吊り)
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用
表面処理ダクロタイズド塗装
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。
本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
適合ボルト径W3/8・W1/2
許容静荷重(N[kgf])20(2)
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。
※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く)
全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8
許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
フックタイプの全ネジレンチ。
円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143
質量(g)166
対応ねじW=3/8インチ
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143
適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8
質量W(g)166
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付
質量(g)165
全長(cm)14.5
関連資料(1.1MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
高所作業に便利なフック付き
定寸切断に便利な全ねじ取付け穴搭載
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
ストローク数(回/分)25
付属品急速充電器(冷却機能付)、W1/2カッタ、W3/8カッタ、スペーサ、六角棒スパナ、ケース、電池カバー
刃数カッタ:4個
質量(kg)4.2(BSL36A18/BSL1860装着時)
切断能力【全ねじ】軟鋼:W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6、ステンレス:W3/8
本体寸法(全長×高さ)(mm)310×185(BSL36A18/BSL1860装着時)
フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。
材質特殊鋼
全長(mm)150
色ブラック/ゴールド
質量(g)183
適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2
対応ねじW=1/2インチ
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8
材質ABS樹脂
質量(g)200
種類ヘッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。
ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
付属品カラビナ
材質ナイロン
形状2段
色ブラック
防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。
ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用
仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売
付属品カラビナ
材質合皮
形状2段
色ブラック
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式)
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
アークストライクに強い高抗張力鋼製本体
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース
質量(kg)4.8
寸法L(mm)99
寸法H(mm)181
寸法F(mm)36
寸法D(mm)Φ42
寸法E(mm)30
寸法B(mm)30
寸法C(mm)30
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)70
寸法O(mm)Φ30
寸法I(mm)93
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法Q(mm)Φ22
最大使用荷重(kg)1600
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
寸法JI(mm)22
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード