付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本
質量(kg)0.9
タイプ雪害対策モデル
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
質量(g)1100
タイプ27エレメント八木型
使用温度範囲(℃)-30~50
アンテナ利得(dBi)19
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
質量(g)約900
タイプ8エレメント八木型
使用温度範囲(℃)-30~70
アンテナ利得(dBi)12
インピーダンス(Ω)50
周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC
質量(kg)約2.0
取付マストマウント方式 仰角可変±20°
外形寸法(mm)544×117
コネクタ形状N-J型同軸コネクタ
周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)
動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa
耐水性防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ屋外八木式アンテナ
アズワン品番64-3801-37
指向性垂直面半値角32±5°水平面半値角32±5°
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
アンテナ利得(dBi)絶対利得14dbi(アンテナコネクタ端)
耐用年数(年)8
偏波垂直偏波
入力電力(W)最大10
VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字や
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
1セット
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用
電圧定在波比2.5以下
一度にタオルが20枚干せ、収納時には折りたたみが出来ます。
用途室内でのタオル干しに
仕様タオル掛け本数:20
材質ハンガー部:スチール(SUS201)粉体塗装仕上げ、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。
自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。
ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)
使用場所屋外用
仕様(用具の手入れ)水
乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1
危険物の類別非危険物
希釈液水道水(5%以内)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お墓参りのパートナー。軽量化で使いやすくなった丈夫なひしゃくです。
用途お墓参り時に発生する、さまざまな「不便」を解消します。
材質PP
長さ(mm)450
1本
¥399
税込¥439
欠品中
プラスチック製だから軽くて使いやすい。
材質ポリプロピレン
容量(L)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×200×420
使用場所浴室
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)1.05
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド×各1
質量(kg)0.85
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.05
タイプ雪害対策モデル
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.85
タイプスタンダード
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプスタンダード
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.2
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分
適合材各種金属
成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
園芸ラベル用のペン
用途園芸ラベル用のペン
幅(mm)8
全長(mm)150
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)52
全長(mm)70
色白
縦幅(mm)20
1セット(10枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
汚れたり、かたくなった灰をふるって簡単に再生します。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。
材質PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)21
全長(mm)75
色白
仕様●RFプロトコル : 2G (GSM/GPRS), ISM Band●周波数範囲 : 868 MHz●アンテナ実装タイプ : 壁面 / ポール●ゲイン : 23dBi●リード長さ : 5m●アンテナ内部構造 : 八木●GSM / 868 MHz YAGIアンテナ+23 dBmゲイン. 周波数範囲 860 MHz → 960 MHz 1770 MHz → 1880 MHz +23 dBiゲイン VSWR: ;2:1 垂直極性化 50 Ω入力インピーダンス エレメント数: 18 5.18 m、RG58 → SMA (M) アルミ及びABS Uボルト固定 動作温度: -35 → +80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1セット(5本)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
耐久性、通気性に優れたウェービングテープを座面に使用。 体圧を分散するしなやかな座り心地です。 垂直に積み重ねて収納できるので、置き場所に困りません。 左右をつかんでラクに立ち上れます。 通気性が良くてしなやかな座り心地です。 積重ね収納式。 立ち上りの安心設計。畳を痛めないキズ防止具付き
用途客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。
材質ラバーウッド、ウェービングテープ(PP)
幅(mm)580
質量(kg)4.8
高さ(mm)720
奥行(mm)560
座高(mm)SH:400
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
幅(mm)35
全長(mm)105
水抜け、空気の流通をよくし、根腐れ等の心配はありません。特殊なプラスチックのネットですので、薄く腐らずいつまでも使えます。
用途園芸・盆栽用鉢底ネット
縦(mm)200
横(mm)150
網目細目
1袋(5枚)
¥369
税込¥406
10日以内出荷
あらゆるバリケードに使用できます。合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)。超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。取手付きで持ち運びに便利です。キャップホルダー付きでキャップをなくしません。土のう等と比較して外観が美しい製品です。
材質超高分子ポリエチレン
寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170
質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10
内容量(L)10
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。
UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ各1
適合マスト径(Φmm)Φ16~37
受信チャンネル(ch)UHF13~52
極小のガラスビーズ灰は固まらないからお墓にも最適です。
用途新しい香炉の灰としてご使用下さい。
寸法(mm)ビーズ:ソーダライムシリケートガラス、容器:塩化ビニル、PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×192(1粒:1)
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
香炉にたまった線香の燃え残りなどをお掃除するアイテムです。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。
材質塩化ビニル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
草花の名前や購入日等を残しておける便利なプレート。お好きなサイズをお選びください。
用途草花のネームプレートに
実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)50
寸法(mm)790×500
質量(kg)2.4
1セット(5本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
鉢底穴より少し大きめに切ってご使用ください。薄く弾力性があり、水はけ、空気の流通が非常によく、根腐れの心配もありません。プラスチック製ですので、いつまでも腐らず長く使えます。
用途鉢の底に敷く網です。
縦(mm)500
横(mm)300
1本
¥189
税込¥208
5日以内出荷
一台でテーブルと座卓の二役に使える便利な机です。 強度と軽さに優れたハニカムコア材を使用しており、持ち運びや収納が簡単です。 移動も簡単で持ち運びしやすいグリップ付き。取り外した継ぎ脚は、天板の裏に収納できて紛失しません。使わないときは脚部を折りたたみ、コンパクトに片付けることができます。 脚部のフックを解除して、継ぎ脚を取り外したらテーブルが座卓に早変わり。継ぎ脚は天板の裏側に収納できるので邪魔になりません。 少人数のときはテーブルとして、人数の多いときは座卓に変えてお使いいただけます。 天板のTECCELL(テクセル)は世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。六角形のセルの集合体をサンドイッチしたので力学上最も強度に優れた構造体と言えます。 *"TECCELL"は、岐阜プラスチック工業の登録商標です。
用途客殿や法要の際など、幅広い用途でお使いいただけます。
幅(mm)1500
高さ(mm)座卓:350
奥行(mm)900
高さH(mm)650
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚部)ポプラ材
1台
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
炎が小さく、安心して使用できるカップ入りのローソク。
用途お線香の火付け等に便利なローソクです。
材質ロウ・アルミ
直径(Φmm)38
高さ(mm)19
燃焼時間(時間)約5(1個あたり)
1ケース(10個)
¥659
税込¥725
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ