「八角 スパイス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
甘く高尚な強い香りがあり、中華料理に特有の風味を加えます。肉料理などの香りづけに材料と一緒に煮込んでお使いください。
1箱(5g×10個)
1,498 税込1,618
5日以内出荷

スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性 幅(mm)200 高さ(mm)100 奥行(mm)250 混率(%)綿65、ポリエステル35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき
1個
499 税込549
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八角帽子たれ付 住商モンブラン 動画あり
機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 仕様メッシュ、ゴム 種類たれ付 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電単糸ツイル 性別男女兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シナモンは、まろやかな甘味と快い芳香を持ち一味違った甘味をかもし出すスパイスです。果物を煮るときやピクルスを漬けるときにはそのままお使いください。紅茶、コーヒー、カクテルなどには、スプーンの代わりに。
1箱(20g×10個)
2,798 税込3,022
5日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電着塗装(黒色)されています。
電着塗装/黒 側面ノックアウト16(19)×422(25)×4 上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(6個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。 美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。 CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。 本格手作りスパイスに大活躍。 注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。
材質鋳鉄 質量(g)すり鉢/1430、乳棒/750 間口W×奥行D×高さH(mm)すり鉢:170×150×100(内:145×H88) 寸法(Φ×mm)乳棒:50×190 TKG品番9-0453-0801 TKG品番(2017)6-0397-0901
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパイスボトル アクア 山崎実業 動画あり
使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン 容量(mL)50 質量(g)約52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルサイズ:Φ43×H105 75ml材質:本体/ガラス 外蓋・内蓋/ポリスチレン ラック/スチール(クロームメッキ)
材質本体:ガラス 蓋:ポリスチレン ラック:スチールクロームメッキ 質量(kg)0.865 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×150×150 TKG品番9-0515-1601 TKG品番(2017)6-0460-1201
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ポリカーボネイト製のスパイスケースは、衝撃に強く、 内容物が外から一目で見分けられますので薬味入には最適です。
材質ポリカーボネイト樹脂
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタに切り込みが入っているのでヤクミトングやスプーン等を セットしたままフタができます。フタは引っ掛けつきですので置き場に困りません。
材質ポリカーボネイト樹脂・ステンレス
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノマタ化学ハンディーポット
袋入りの食材の仕分けに保存に便利。色とりどりのスパイスやパスタなど中身を見せてキッチンのアクセントに。
材質ポリプロピレン クリアー 容量(mL)150 寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×4.8
1セット(2個)
129 税込142
5日以内出荷

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。シリコンパッキンで湿気を遮ります。調味料の詰め替えに便利な110mlサイズ。 調理中でも片手で扱えて便利。フタが透明のため、上から見て中身がわかります。 フレッシュロック角型300mlと高さを揃えてスッキリ収納。食品衛生法適合品。
容量(mL)110 グリーン 質量(g)42 材質本体/PET 中フタ/ポリプロピレン 上フタ・内フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4.7×10.4
1個
319 税込351
当日出荷