178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業 セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62) 材質S2 形状L型 質量(g)422 タイプロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

DBZ-20 ネジザウルスモグラセット エンジニア 動画あり
なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
用途なめた六角穴付ボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65) 全長(mm)105 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE 形状ネジに喰い込む特殊刃先 先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DBZ-21 ネジザウルスバズーカセット エンジニア 動画あり
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53) 質量(g)125 六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3 ビット全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)105 適合機種TMID-2S 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

40 ネジすべり止め液 ANEX 動画あり
なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水 トラスコ品番469-7651 使用方法ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。使用後は軽く拭くだけでOK 液性中性 アズワン品番65-1950-99
1個(10g)
329 税込362
当日出荷

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)85 トラスコ品番469-8703 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 質量(g)25 適合ねじM3~M6 差込角対辺(mm)6.35
1セット
529 税込582
当日出荷

ネジモグラー エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 全長(mm)105 関連資料(8.37MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596 セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30 商品構成単品
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめたネジはずしビット ANEX 動画あり
なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

なめたビス抜き スターエム 動画あり
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く 材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼 全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30 サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)5 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめた精密ネジはずしビット用交換ブレード ANEX 動画あり
刃先が消耗してしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしビット交換用部品 セット内容交換用ブレード、専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定用ネジ アズワン品番65-1969-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

DZ-84 MINIドライヴ&ネジモグラミドル エンジニア 動画あり
エンジニアMINIドライヴ&ネジモグラミドル
エコ商品
MINIドライヴ(DZ-80)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラミドル7本組(DBZ-401)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。狭く奥まった場所でも使える細軸仕様。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 全長(mm)117 グリーン/ブラック 質量(g)137 グリップ径(Φmm)24 適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)65 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×24×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,698 税込9,568
欠品中

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5 材質クロムモリブデン鋼
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

なめたビス抜きの専用ビットです。
用途「なめたビス抜き」の部品。 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)5 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番819-1205 セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm) 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)986.5
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)3 有効長(mm)5 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1本
989 税込1,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
差込角(mm)9.5(3/8インチ) トラスコ品番125-1988 セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット 全長(mm)52 質量(g)540 外径(Φmm)26 使用範囲(mm)7~19 差込深さ(mm)9.5
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)ボールポイント六角棒レンチセット
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40) セット数9本 質量(g/セット)348
1セット(9本組)
5,498 税込6,048
当日出荷

独自のヘックスプラス先端形状がボルトやねじの損傷を防止し、作業中になめません。折り畳み式ホルダ付です。握りやすいスリーブで疲労を軽減します。
付属品ホルダ トラスコ品番249-4351 セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) 材質特殊工具鋼(表面処理:レーザー仕上げ) 寸法(mm)(対辺寸法×首下寸法×全長5/64)101×16、(対辺寸法×首下寸法×全長3/32)112×19、(対辺寸法×首下寸法×全長1/8)123×21、(対辺寸法×首下寸法×全長5/32)137×24、(対辺寸法×首下寸法×全長3/16)154×27、(対辺寸法×首下寸法×全長7/32)172×31、(対辺寸法×首下寸法×全長1/4)185×34、(対辺寸法×首下寸法×全長5/16)195×37、(対辺寸法×首下寸法×全長3/8)224×42 入数(本)9
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7 穴角六角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5 穴角六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アストロプロダクツ六角ねじ切りダイス
なめて潰れてしまった、ねじ山を修正するダイスです。六角形状になるので、ダイスホルダーがなくても、レンチなどで回すことができます。
材質炭素工具鋼(SK5) 質量(g)24 二面幅(mm)六角:25.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 1袋入数(個)1
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm エンジニア 動画あり
潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)65 対応軽症 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 両頭機能片頭
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角破損ねじ取りはずしソケット
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は2種類。 [[SKEK-**-<T_B>6.35</T_B>]]----差込角6.35 [[SKEK-**-<T_B>9.5</T_B>]]----差込角9.5
用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに 材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質炭素鋼 全長(mm)29 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THX525 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)25 頭部形状六角 サイズ(mm)5 入数(本)50
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷

THX625 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.7対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)25 頭部形状六角 サイズ(mm)6 入数(本)37
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷

THX519 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)19 頭部形状六角 サイズ(mm)5 入数(本)54
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷

THX635 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.8対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)35 頭部形状六角 サイズ(mm)6 入数(本)30
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷

THX570 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.6対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)70 頭部形状六角 サイズ(mm)5 入数(本)26
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷

THX550 NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ 動画あり
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.5対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質鉄・ユニクロメッキ 長さ(mm)50 頭部形状六角 サイズ(mm)5 入数(本)34
1パック
2,388 税込2,627
4日以内出荷