385件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(11本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理三価ホワイト 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状極低頭 材質ステンレス 穴の形状六角穴 寸法S(mm)2.5 寸法K(mm)1.5 寸法b(Φmm)3.8 寸法m(mm)2.3 寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
25,980 税込28,578
翌日出荷

1箱(250個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状極低頭 材質 穴の形状六角穴 表面処理3価ホワイト 寸法S(mm)2.5 寸法K(mm)1.5 寸法b(Φmm)3.8 寸法m(mm)2.3 寸法dk(Φmm)8
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
42 税込46
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ 質量(g)88 ねじ寸法(mm)4×16 アズワン品番65-2342-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44本)
569 税込626
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理TiNコーティング 材質高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。 材質鉄/ユニクロめっき 頭部形状六角フランジ
1パック(20本)
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに 材質HSS シャンク径(Φmm)6.35 タイプ貫通穴用 適合材鉄工、アルミ、真鍮 関連資料(3.29MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 適合機種充電回転ドライバー 材質高速度鋼(HSS) 精度6H シャンク径(mm)6.35(六角軸) 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで) 材質高速度鋼(HSS-G) 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで) トラスコ品番689-3105 セット内容67210(M3×0.5)、67211(M4×0.7)、67212(M5×0.8)、67213(M6×1.0)、67214(M8×1.25)、67215(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース 材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング 呼び寸法M3-M10 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番633-6161 セット内容セット入数(本):5 材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング 硬度コーティングナノ:24Gpa 精度6H 耐熱温度(℃)600 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 摩擦係数コーティング:0.55 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
32,980 税込36,278
当日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー 質量(g)280 被削材鉄、アルミ、銅、ステンレス シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで) 材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番633-6158 適合機種充電回転ドライバー セット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T 材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング 精度6H セット数6本 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
33,980 税込37,378
当日出荷

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで) トラスコ品番689-3099 セット内容67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース 材質高速度鋼(HSS-G) 呼び寸法M3-M10 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。フランジ付きのため、相手材の座面陥没を防止できます。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
1パック(4本)ほか
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 六角タッピング
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。フランジつきの為、相手材の座面陥没を防止できます。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1セット(6本×5パック)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)