1袋(10組)
¥249
税込¥274
16日以内出荷
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。
穴の形状六角穴
材質スチール
表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)
頭部形状なべ
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリカーボネート
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質スチール
十字穴番号No.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理三価ユニクロ
頭部形状ナベ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリフェニレンサルファイド
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
穴の形状六角穴
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状なべ
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
穴の形状六角穴
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
頭部形状なべ
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に
材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部厚(mm)3.6
頭部径(Φmm)8.3
頭部高さ(mm)3.6
適合ドライバー四角No.2
最大適合板厚(mm)3.2
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0046
セット内容四角ビット
質量(g)268
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1パック(70本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0036
セット内容四角ビット
質量(g)63
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(19本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-1680
セット内容四角ビット
質量(g)58
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1パック(13本)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-1670
セット内容四角ビット
質量(g)74
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)35
呼び寸法d(mm)5
1パック(14本)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0081
セット内容四角ビット
質量(g)280
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(91本)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-0037
セット内容四角ビット
質量(g)203
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(30本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質SUS410
トラスコ品番166-1668
セット内容四角ビット
質量(g)198
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)30
呼び寸法d(mm)4
1パック(44本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0028
セット内容四角ビット
質量(g)219
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)13
呼び寸法d(mm)4
1パック(106本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0077
セット内容四角ビット
質量(g)363
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(58本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0057
セット内容四角ビット
質量(g)258
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)16
呼び寸法d(mm)4
1パック(120本)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0049
セット内容四角ビット
質量(g)59
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)35
呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0048
セット内容四角ビット
質量(g)52
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1パック(14本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-1665
セット内容四角ビット
質量(g)72
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)5
1パック(10本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0042
セット内容四角ビット
質量(g)64
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)30
呼び寸法d(mm)4
1パック(17本)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0082
セット内容四角ビット
質量(g)69
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)3.2
呼び寸法L(mm)19
呼び寸法d(mm)4
1パック(26本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0076
セット内容四角ビット
質量(g)298
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)50
呼び寸法d(mm)4
1パック(56本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-1669
セット内容四角ビット
質量(g)280
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)40
呼び寸法d(mm)4
1パック(63本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0072
セット内容四角ビット
質量(g)283
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)30
呼び寸法d(mm)4
1パック(81本)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用
ねじの呼びM4
材質鉄・ユニクロ
トラスコ品番166-0059
セット内容四角ビット
質量(g)292
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)6.5
呼び寸法L(mm)16
呼び寸法d(mm)4
1パック(136本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0043
セット内容四角ビット
質量(g)259
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)70
呼び寸法d(mm)5
1パック(28本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0069
セット内容四角ビット
質量(g)279
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)35
呼び寸法d(mm)5
1パック(56本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用
ねじの呼びM5
材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)
トラスコ品番166-0075
セット内容四角ビット
質量(g)264
頭部形状鍋
鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9
適合ドライバー四角ビットNo.2
最大適合板厚(mm)9
呼び寸法L(mm)19
呼び寸法d(mm)5
1パック(83本)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ