材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質スチール
表面処理三価クロメート
穴の形状十字穴
強度区分4.8
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
表面処理ダクロ
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状六角
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)100
材質鉄
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
表面処理パーカー
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状六角
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状六角
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)約0.8
寸法S(mm)8
寸法D(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状六角フランジ
寸法K(mm)3.8
寸法m(mm)約4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84
ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5.00
1箱(700個)
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)100
材質鉄
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
表面処理茶ブロンズ
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質黄銅
色黒
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.2
寸法S(mm)7
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)7.7
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)2.8
寸法m(mm)4
穴の形状十字穴
1箱(2000個)
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ゼロクロームSB
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状六角
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ゼロクロームSW
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ