ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
ねじの呼びM5.6
材質鉄
表面処理3価ホワイト
仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ
寸法(mm)6.2×63(2個)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
頭部形状六角フランジ
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状六角フランジ
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM5.6
材質鉄
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質ステンレス
頭部形状六角
寸法u(mm)5
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5.6
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・
セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。
充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに
材質高速度鋼(HSS)
被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂
六角軸対辺(mm)6.35
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
仕様長さ = 50mmねじサイズ = 10mm材料 = 鋼スチールタイプ = 硬化鋼仕上げ = 亜鉛めっき、クリアな不動態化BZPスチール、六角形ヘッド. DIN571準拠 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建築用コーススレッドビスに最適。
超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。
本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。
市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。
付属品プラス#2×65mmビット1本
トラスコ品番212-2375
質量(g)32
本体質量(g)32
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ4mm下穴あけ用ドリル。
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
寸法(mm)4
全長(mm)ねじ:105
タイプ6.35mm六角軸
ねじ寸法(mm)50
適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ5mm下穴あけ用ドリル。
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
寸法(mm)5
全長(mm)ねじ:115
タイプ6.35mm六角軸
ねじ寸法(mm)60
適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。
用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル
材質軸:普通鋼、刃:普通鋼
寸法(mm)3
全長(mm)ねじ:90
タイプ6.35mm六角軸
ねじ寸法(mm)35
適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
ドリルで、できない仕事ができる。
用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。
材質Co-HSSチタンコーティング
被削材鉄・ステンレス・プラスチック・木材
シャンク2面幅(mm)6.35
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード
材質コバルトハイス
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
材質高速度鋼(HSS)
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
シャンク径(Φmm)6.35
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
適合機種電気ドリル
材質高速度鋼(HSS)
被削材木材、竹、アルミサッシ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ