482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当 耐熱温度(℃)150(シール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化皮膜
1パック(4個)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C 表面処理黒色酸化被膜
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) 1袋入数(個)1
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質S45C又はS25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

用途真鍮製の六角穴プラグです 仕様黄銅継手 材質黄銅製 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
469 税込516
翌々日出荷

六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。 材質シリコンゴム
1セット(4個)
175 税込193
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(オイルシール)VITON*1(緑) ねじピッチ1.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)5 1袋入数(個)1 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)17 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 最高使用温度(℃)180 許容圧力(MPa)40 許容締付トルク(N・m)20
1個
529 税込582
当日出荷





ねじの呼びPT1-1/2 山数11 長さ(mm)20 材質 寸法t(mm)10 寸法E(mm)2 表面処理クロメート 寸法b(mm)1.1 寸法d2(mm)46.324 寸法K(mm)2.5 二面幅S(mm)22 外径d(Φmm)47.803
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷


1個ほか
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ねじの呼びPT1/8 山数28 長さ(mm)7 材質 寸法t(mm)3 寸法E(mm)1.5 表面処理ダクロ 寸法b(mm)0.45 寸法d2(mm)9.147 寸法K(mm)1 二面幅S(mm)5 外径d(Φmm)9.728
1パック(6個)
529 税込582
翌日出荷


1箱(150個)ほか
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)