23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)1.27 全長(mm)25 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-65
1本
750 税込825
翌日出荷

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン 全長(mm)70 タイプ市販品共通 差込角(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。 本数10
1袋(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 材質特殊鋼 硬さH 本数1 刃先マグネットあり
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数1
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状ヘックス 適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極小サイズヘキサゴンビットです。
全長(mm)65 先端形状六角 トラスコ品番807-2148 材質特殊工具鋼 質量(g)10 種類段付 対辺寸法(mm)0.89 本数10 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 全長(mm)200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
軸径(Φmm)5 適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。 本数10
1箱(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ケース(10本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro ドライバビット 32 本セットですこの便利な 32 ピースドライバビットセットで工具キットを完成させます。最も一般的なねじビットを幅広く取り揃えています。いずれもサイズに応じて色分けされており、簡単に識別できます。 このキットには、 Pozidriv ビット 個、プラスビット 個、 Torx ビット 個、 Torx タンパー 個、マイナスビット 個、ドライバハンドルビットホルダ 個が含まれています。ビットは 1/4 インチ、六角シャンク付きで、長さは 25 mm です。ビットホルダーは磁化されており、簡単に取り付けることができるようにクイックロック設定が付いています。 信頼の RS Pro 製品の一部として、このセットはエンジニアによってテストされ、さまざまな環境で Durable andドライバビットセットは、最小限の危険物に対応する RoHS に準拠しています。このようなセットは、住宅とビジネスの両方の環境で、建設業者、大工、愛好家によって使用されています。特長と利点 32 ピース Pozidriv ビット 4 PZ1 PZ2 2 PX3 プラスビット 4 PH1 PH2 2 PH3 Torx ビット 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Torx タンパー 7 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 マイナス 4 3.5 0.6 4.5 0.6 5.5 1.0 6.5 1.2 クイックドライバハンドルビットホルダ 1 ロック RoHS対応 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合する環境に梱包されている BS EN61340-5-1 2007 安全のための静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 32
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 硬さH 本数1 2018年トラスコ掲載ページ5 0677 刃先マグネットあり
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25 先端形状六角 本数5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角ビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
1セット(6本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 43。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチソケット43点セット. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 14 mmサイズの1/4インチソケットが13個、及びマイナス、六角、プラス、Pozidriv、Torxのビットが19個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 欠落しているビットを瞬時に特定できる付属ケースが部品紛失の可能性を低減 サイズがホルダに直接刻まれているので、欠落している部品を瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管 クロム仕上げ 50、100、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/4インチソケット x 13: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm 1/4インチスピナハンドル x 1 1/4インチエクステンションバー x 3: 50、100、150 mm 1/4インチスライド式Tバーヘッド x 1 1/4インチユニバーサルジョイント x 1 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm 19 x 1/4インチビット: マイナス: 4、5.5、7 mm 六角: 4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T8、T10、T15、T20、T25、T30、T40 このセットを選択する理由 このキットは、各種のドライバビット及びメートルサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
1本
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)