95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8") 先端形状ヘキサゴン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質 先端形状ボールポイント付
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 動画あり
T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント六角レンチ BONDHUS 動画あり
表面処理プロガードTM加工(黒染め) 材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン) 硬度HRC52~56 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型 タイプ標準 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。 全長(mm)65 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

先端が六角タイプのビットです。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS 動画あり
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1個(7本組)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタン合金製の六角レンチ。 非磁性のため、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに適しています。磁気の影響を与えたくない電子機器にも使用できます。 すぐれた耐蝕性により、海洋環境で使用できます。 合金鋼の六角レンチよりも軽量のため、作業・運搬時の負荷を軽減します。
用途強磁場を発生させるMRI・電子顕微鏡・リニアモータ・発電所設備 永久磁石を使用した機器・装置 船舶/海洋機器 材質(本体)Ti-6Al-4V(64チタン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25 先端形状六角 本数5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに 仕様折り畳み式 材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂 コバルトブルー/ブラック 質量(g)116 レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6 対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10 レンチストレート 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に 全長(mm)35 先端形状六角 差込角対辺(mm)6.35
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。 付属品スタンド トラスコ品番577-0848 セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂 形状T形 先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,146 税込6,761
当日出荷

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状L型 材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ タイプエクストラロング 硬度HRC55~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224) 形状L型 タイプエキストラロング トラスコ品番432-8434 セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ 質量(g)558 ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!
材質ステンレス 質量(g)150 先端形状六角・プラス・マイナス 刃先ドライバー:+No.2/-5mm 呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用 仕様ブリスターパック入り 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C 質量(g)70 対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む) 先端形状六角
1個
709 税込780
翌日出荷

カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダ トラスコ品番217-9004 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm) 材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート 対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 入数9本
1セット(9本)
5,598 税込6,158
当日出荷

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
先端形状六角 二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格ミリ
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3KH
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm) 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3660 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状T型 全長(mm)153 材質(本体)モリブデンバナジウム鋼 全幅(mm)55 対辺寸法(mm)3 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。 トラスコ品番510-3659 セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm) 材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP) 対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 全長(mm)85 材質特殊鋼 硬さH 先端形状ボールポイント 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE 質量(g)280 先端形状六角 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PE サイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm 質量(g)310 先端形状六角 呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本)
699 税込769
当日出荷

全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)355 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)