ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3661
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)179
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)70
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)1/8
サイズ規格インチ
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスコ品番EA611DC-105
本数1
対辺寸法(inch)1/8
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
質量(g)8
軸長(mm)115
サイズ(inch)1/8
アズワン品番64-2230-02
1本
¥840
税込¥924
翌日出荷
ビット交換式ソケットビットです。
先端が摩耗したらビットを交換できます。
ポンチとハンマーでソケット側からのビットを叩いて外します。
ハンマーでソケットに押し込んで新しいビットを装着します。
差込角(mm)9.5
対辺(inch)1/8
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
差込角(inch)3/8
先端形状ヘキサゴン
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
コード864-2191
アズワン品番64-4814-49
対辺(inch)1/8
1個
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
軸長(mm)99
全長L(mm)128
先端形状ヘキサゴン
ショートヘッドのため、狭い場所での使用に適しています。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)50
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)3/8”
対辺(inch)1/8”
全長(mm)128
アズワン品番64-7899-82
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
色薄紫
軸長(mm)123
サイズ(inch)1/8
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)1/8
エスコ品番EA611GN-103
本数1
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
アズワン品番64-2224-83
対辺寸法(inch)1/8"
1本
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
全長(mm)89
アズワン品番64-2224-75
対辺寸法(inch)1/8"
両頭機能片頭
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
差込角(sq.)9.5
二面幅(inch)1/8
トラスコ品番774-0646
質量(g)20
先端形状ヘキサゴン
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(inch)1/8
エスコ品番EA617YL-101
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
タイプ首下ショートロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
穴角六角
差込角(sq.)6.3
関連キーワード