差込角A(mm)9.5
先端形状六角
ビット全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備
材質クロムバナジウム
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
軸(mm)62
ビット全長(mm)62
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ショートブレード。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)9.5
全長(mm)43.5
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")
先端形状ヘキサゴン
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")
先端形状ヘキサゴン
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
セット内容ビット1本、止めねじ1本
本数1
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
ビット全長(mm)102
穴角六角
差込角(mm)9.5
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5
穴角六角
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
穴角六角
差込角(mm)6.3
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)65
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)111
ビットソケット(EF)に比べ短く軽い。複雑なところに便利。六角ボルト・ネジに便利
仕様インパクトドライバー対応
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ。
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!!
右ねじ緩め専用(左回転専用)
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)23
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
用途締付作業に。
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
差込角(mm)6.35
ソケット形状六角
関連キーワード