軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。
種類精密ドライバー/六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
六角穴付きボルトを回すのに最適です。
表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー
表面処理パーカー仕上げ
材質(軸)特殊工具鋼
材質(グリップ)アクリル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-113
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番810-7784
軸径(Φmm)1.27
質量(g)3
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)8
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー 六角タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。
商品構成単品
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LW-1.3
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染(プロガード加工)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率による作業効率もアップ。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)酢酸セルロースブチラート
全長(mm)143
商品構成単品
アズワン品番64-2225-05
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)樹脂(ハード)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染め
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
色紫色(グリップエンド)
商品構成単品
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー
材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
寸法(mm)1.27
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2236-65
1本
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-313
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
寸法(mm)1.27
商品構成単品
アズワン品番64-2225-10
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LY-1.3
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)1.27
商品構成単品
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。
先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。
先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。
磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。
深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に
材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜
材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン
商品構成単品
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100)
質量(g)145
商品構成セット
1セット
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0695
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
セット内容スイスグリップESD精密六角ドライバー0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm(8123.0.89-40・1.27-50・1.5-65・2.0-80・2.5-90・3.0-100ESD)
質量(g)145
商品構成セット
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番360-2907
セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)125
質量(g)10
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
適合キャップスクリューM1.4
適合セットスクリューM2.5
1本
¥2,188
税込¥2,407
翌日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン
全長(mm)70
タイプ市販品共通
差込角(mm)6.35
適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
全長(mm)133~193
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-07
1セット
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
全長(mm)133~193
商品構成セット品
アズワン品番64-2225-06
1セット
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。
タイプカノン専用
指先にフィットし、適度な弾力性のクッショングリップでしっかりとした締めつけや、微妙な調整が可能です。
用途精密機器・ホビー等の組立・修理・分解に
材質(グリップ)樹脂
仕様クリアケース入
トラスコ品番302-9069
セット内容六角:0.89・1.27・1.5・2.0・2.5mm/(+)ドライバー:No.00
質量(g)176
種類セット品
ケース寸法(mm)86×140×20
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
仕様細径セット、ドライバーL型
トラスコ品番432-8221
セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)83.5
1セット(7本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ