233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KS-2.5 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
430 税込473
翌日出荷

ドライバー 六角タイプ モノタロウ 動画あり
六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染め 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573LW-2.5 種類六角ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロホールド・ドライバー BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類ボールポイントドライバー 表面処理黒染(プロガード加工) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
380 税込418
当日出荷

軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。 種類六角ドライバー 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS 動画あり
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KV-2.5 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
590 税込649
翌日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573LT-125 種類六角ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

全長(mm)30 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 トラスコ品番853-5321 本数1
1本
199 税込219
4日以内出荷

ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。 商品構成単品
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 2.5 mm材質 = クロムモリブデン鋼全体長さ = 25 mmドライブサイズ = 1/4 インチ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KT-2.5 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
470 税込517
翌日出荷

25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き
仕様ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = Hex 2.5材質 = クロームバナジウム鋼
1セット(5個)
829 税込912
5日以内出荷

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 寸法(mm)2.5 全長(mm)50 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-88
1本
640 税込704
翌日出荷

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 エスコ品番EA611BM-2.5 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 エスコ品番EA611KA-2.5 本数1
1個
190 税込209
当日出荷

全長(mm)150 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 エスコ品番EA611BN-2.5 本数1
1個
370 税込407
翌日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

1個
285 税込314
翌日出荷

寸法(mm)2.5 全長(mm)25 軸長(mm)3.8 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2236-79
1本
750 税込825
翌日出荷



全長(mm)100 両頭機能片頭 先端形状六角 トラスコ品番853-5400 軸径(Φmm)5 質量(g)18.5 先端サイズ2.5 本数10 差込口5 溝(mm)【ボール】14
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

全長(mm)70 両頭機能片頭 先端形状六角 トラスコ品番853-5399 軸径(Φmm)5 質量(g)12 先端サイズ2.5 本数10 差込口5 溝(mm)【ボール】14
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 トラスコ品番853-5547 質量(g)15.5 先端サイズ2.5凸 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】13
1セット(10本)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 トラスコ品番853-5548 質量(g)24.5 先端サイズ2.5凸 本数10 差込口6.35 溝(mm)【ボール】13
1セット(10本)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)2.5 商品構成単品
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

DK-02 六角ドライバーセット エンジニア 動画あり
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 トラスコ品番395-4820 質量(g)186 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
1,298 税込1,428
当日出荷