30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様JIS B1181規格品 ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り) 強度区分A2-70相当
1セット(1000個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 仕様JIS B1181規格品 ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り) 強度区分4T(適合ボルト強度区分
1セット(300個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し JIS規格JIS B1181
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM3 材質 ねじピッチ0.6 寸法m(mm)3 厚さ(mm)3 規格1種 寸法S(mm)6 表面処理クロメート 二面幅S(mm)6
1箱(3500個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷


片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ナット
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに 材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(10個)ほか
199 税込219
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ねじサイズ = M3幅 = 5.5mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1181に適合 フルナットはBS3692、平ワッシャはBS4320 (M2からM6はフォームA、M8はフォームB)、スプリングワッシャはBS4464、ロッキングワッシャはDIN6797に適合 フルナットはDIN934、平ワッシャはDIN125、スプリングワッシャ / ロッキングワッシャはDIN7980に適合 ハーフナットはDIN439パート2、フルナットはBS3692、ワッシャはBS4320に適合. 片面ステンレススチール製六角ナット. SUS304 汎用片面六角ナット
1袋(20個)
特価
769 税込846
当日出荷

仕様ねじサイズ = M4幅 = 7mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーンJIS B1181に適合 フルナットはBS3692、平ワッシャはBS4320 (M2からM6はフォームA、M8はフォームB)、スプリングワッシャはBS4464、ロッキングワッシャはDIN6797に適合 フルナットはDIN934、平ワッシャはDIN125、スプリングワッシャ / ロッキングワッシャはDIN7980に適合 ハーフナットはDIN439パート2、フルナットはBS3692、ワッシャはBS4320に適合. 片面ステンレススチール製六角ナット. SUS304 汎用片面六角ナット
1袋(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ナット
用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。 トラスコ品番223-7116 材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 厚さ(mm)13 対辺(mm)24 呼称(mm)【ねじ】M16
1箱(100個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075 規格JIS B1181 表面処理白アルマイト 熱処理T6処理 表面硬度HV149以上 ねじ公差クラス:6H 強度区分AL6(最小510N/mm2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
304 税込334
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1パック(50個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1箱(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M12 材質黄銅 ねじピッチ1.5 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ニッケル ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
999 税込1,099
翌日出荷

ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。
用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。 材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼 寸法M12 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
39 税込43
当日出荷

高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材) 表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
1パック(8個)ほか
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボルト同士を連結するナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼 寸法M12 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
349 税込384
3日以内出荷