1袋(10個)
¥975
税込¥1,073
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7962-92
入数10個
ねじサイズM10
1袋(10個)
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10 ホソメ1.0
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70
規格3種
材質ステンレス
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分A2-70相当
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.14MB)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質ステンレス(SUS304相当)
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
材質ステンレス
規格1種
表面処理コート
ねじ山種類ウィット
材質ステンレス
規格2種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ